絞り込み
対応
  • (11)
  • (43)
  • 溶剤(5)
縦幅(mm)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 400(22)
  • 450(1)
  • 500(33)
  • 900(1)
厚さ(mm)
  • 0(1)
  • 0.4(2)
  • 1.5(4)
  • 2(12)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(26)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
横幅(mm)
  • 500
  • 65(3)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 300(12)
  • 380(22)
  • 400(29)
  • 410(8)
  • 430(4)
  • 450(6)
  • 480(4)
  • 510(13)
  • 600(6)
  • 650(10)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 760(6)
  • 762(2)
  • 900(8)
ブランド
  • JOHNAN(14)
  • TRUSCO(4)
  • カクイ(4)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • ABS ジャパン(3)
  • 日本製紙クレシア(2)
  • 橋本クロス(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • エム・エーライフ(2)
  • アズワン(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • 帝人(1)
  • テラモト(1)
  • ミドリ安全(1)
  • Beruf(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用JOHNAN(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー種別オイル/水用
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)エム・エーライフ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷
使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。ホワイト厚さ(mm)4材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
オイル吸着マット 関西工具製作所オイル吸着マット関西工具製作所
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
油専用吸着マット ABS ジャパン油専用吸着マットABS ジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。対応オイル材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
油水吸着マット SIGNET(シグネット)油水吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故吸油量(L/枚)1.1対応オイル、水
油吸着マット ダイニック油吸着マットダイニック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全グリーストラップ専用 油吸綿ミドリ安全(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(30枚)
当日出荷
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
18,900税込20,790
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用材質植物繊維主体長さ(mm)500ベージュ
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。対応オイル仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)縦(mm)400横(mm)500
吸油シート(オイル・水両用) テラモト吸油シート(オイル・水両用)テラモト
12,980税込14,278
1箱(110枚)
当日出荷から5日以内出荷
素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。対応オイル、水材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2
液体用吸着マット ABS ジャパン液体用吸着マットABS ジャパン
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
オイル吸着マット薄型 関西工具製作所オイル吸着マット薄型関西工具製作所
15,980税込17,578
1箱(200枚)
当日出荷
定番の吸着マットより、さらに経済的なマットです。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり0.6リットルの油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)2対応縦(mm)400横(mm)500
オイル吸着マット エコ厚手 日本製紙クレシアオイル吸着マット エコ厚手日本製紙クレシア
4,298税込4,728
1セット(20枚)
当日出荷
対応オイル仕様シートタイプトラスコ品番856-6595材質落綿、再生PET厚さ(mm)3.5、3.5mm質量(kg)1.77縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)6
Oilguardマット PS 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS湘南ワイパーサプライ(SWS)
9,998税込10,998
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)400横(mm)500
”ウォセップ” カット品 東レファインケミカル”ウォセップ” カット品東レファインケミカル
19,980税込21,978
1箱(100枚)ほか
10日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
オイル吸着マット パワフルECO 日本製紙クレシアオイル吸着マット パワフルECO日本製紙クレシア(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時種別オイル専用材質ポリオフィレン、ポリエステルホワイトタイプシートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
油吸収剤 帝人油吸収剤帝人(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(100枚)
当日出荷
油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。 絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。 長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途オイル用。対応オイル仕様シートタイプトラスコ品番330-7077厚さ(mm)4質量(kg)6.25寸法(縦×横)(mm)500×500吸収量(L/箱)125質量(g/枚)62.5繰り返し・詰め替え対応
プロマット 吸油シート TKGプロマット 吸油シートTKG(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
当日出荷
水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。 グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。 耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応オイル寸法(mm)500×500×厚3TKG品番9-1316-0401吸収量(mL)946/枚TKG品番(2017)6-1166-0501
油吸着マット 丸三産業油吸着マット丸三産業
22,980税込25,278
1箱(100枚)
7日以内出荷
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽にエコマーク認定認定対応寸法(cm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 105 080
パフィンオイルマット 谷口商会パフィンオイルマット谷口商会
32,980税込36,278
1箱(100枚)
5日以内出荷
従来型ポリプロピレン製オイルマットの1.5倍の吸着量(軽油)。ポタ落ち油も激減。マイクロファイバー製。型式承認品。
用途水面の油の吸着回収対応川、池、海の油吸着量160L/箱対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)主材質ポリプロピレン長さ(m)0.5幅(m)0.5厚さ(mm)4
油専用吸着マット ABS ジャパン油専用吸着マットABS ジャパン
7,598税込8,358
1箱(20枚)
7日以内出荷
MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。対応オイル材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ  油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用JOHNAN
17,980税込19,778
1箱(100枚)
翌日出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。 グレーで汚れが目立ちにくいです。
用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品として対応オイル、水トラスコ品番433-1907形状シートタイプ厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/箱)90
オイルハンター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
スーパーアタックM10 壽環境機材スーパーアタックM10壽環境機材
22,980税込25,278
1箱(100枚)
当日出荷
鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番401-3573材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)10タイプシートタイプ縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)(油)179
マルチ吸着マット 関西工具製作所マルチ吸着マット関西工具製作所
18,980税込20,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
オイルの他、ほとんどの液体を吸収する能力を持っています。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応オイル/水/縦(mm)400横(mm)500
油専用吸着マット Beruf油専用吸着マットBeruf(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
6日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に対応オイル材質ポリプロピレン質量(g)40サイズ(cm)40×50
GT油吸収シート2550 シーバイエスGT油吸収シート2550シーバイエス
11,980税込13,178
1箱(60枚)
5日以内出荷
グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。 天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。 抜群の吸収力(自重の30倍) 環境にやさしい天然系食物繊維使用。 グリーストラップに最適な大きさ。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用対応オイルシートサイズ(mm)500×250
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用JOHNAN
19,980税込21,978
1ケース(35枚)
翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状シートタイプ(マットタイプ)寸法(mm)500×200×20材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)300吸油量約4.2kg/枚(約147/箱)トラスコ品番381-3169対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
油吸着材オイルコレクター タイムケミカル油吸着材オイルコレクタータイムケミカル
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
厚さ(mm)4タイプシートタイプ
Oilguardマット F 湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット F湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(100枚)
当日出荷
裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
用途オイル用対応オイル材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)白/青
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
24,980税込27,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途床面用(強度強化品)対応オイル材質植物繊維主体長さ(mm)500形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)6.5ベージュ吸着量(L/枚)1.2
高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用JOHNAN
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷
片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。 1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 床・通路敷き用として対応オイルトラスコ品番469-3426材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3ホワイト、(フィルム)ブルー縦(mm)400横(mm)500吸収量(L/箱)(油)90
ディスポすべり止めシート 1袋 25枚入 アズワンディスポすべり止めシート 1袋 25枚入アズワン
2,790税込3,069
1袋(25枚)
翌々日出荷
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙寸法(mm)500×500×0.18アズワン品番4-6520-01傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
オイルシート 油・水兼用 TRUSCOオイルシート 油・水兼用TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(200枚)
当日出荷
1.5mmの薄手仕様のためウエスの代わりとしてご使用いただけます。ミシン目入りですので手軽にカットして使えます。
用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番381-3388材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.5グレー横幅(mm)500縦幅(mm)400吸収量(L/枚)68.0
油吸着材 ギガ・セレクション油吸着材ギガ・セレクション
15,980税込17,578
1箱(200枚)
翌々日出荷
撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。 油専用の高性能油吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
形状シート対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット前:400×500×1.5、カット後:400×250×1.5吸収量(L/枚)0.34
高性能油吸収材アブラトール   繰り返し使える シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材アブラトール 繰り返し使える シートタイプ 油専用JOHNAN
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。 吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に材質ポリプロピレン形状シート対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4吸収量(L/箱)78吸収量(L/枚)0.78ミシン目なし繰り返し・詰め替え対応
液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材・処理剤