絞り込み
対応
- 水(9)
- 油(15)
- 溶剤(1)
縦幅(mm)
- 45.7(2)
- 160(1)
- 300(1)
- 455(1)
- 457(1)
- 480(4)
- 483(1)
- 510(2)
- 850(1)
- 915(1)
- 1474(1)
- 2250(1)
横幅(mm)
- 350(1)
- 362(1)
- 380(5)
- 381(1)
- 410(2)
- 450(1)
- 457(1)
- 458(1)
- 700(1)
- 762(2)
- 914(1)
- 915(1)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 8(1)
- 10(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- JOHNAN(91)
- ピグ(89)
- カクイ(45)
- TRUSCO(40)
- 橋本クロス(32)
- RS PRO(28)
- 3M(スリーエム)(22)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
- ABS ジャパン(13)
- ギガ・セレクション(12)
- タイムケミカル(11)
- エム・エーライフ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- ニューピグコーポレーション(9)
- MISM(7)
- 壽環境機材(6)
- 松岡紙業(6)
- アブスジャパン(6)
- ブランドをもっと見る

380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401個当日出荷ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。用途液体・危険物用エスコ品番EA929DM-20材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤パッドサイズ(mm)381×457吸収量(L)79.5/100枚
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。用途水・油用エスコ品番EA929DM-1材質再生セルロース繊維(約70%)寸法(mm)381×483対応オイル、水吸収量(L)89/50枚
油分散洗浄剤 1.0L
エスコ¥2,410税込¥2,6511本翌日出荷生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。内容量(L)1対応油希釈倍率10~30倍又は30~50倍
二次汚染防止型油処理剤
エスコ¥63,300税込¥69,6301個翌々日出荷アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。用途道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに成分水系内容量(L)20希釈通常10倍
グリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm
エスコ¥2,190税込¥2,4091袋(5枚)翌日出荷浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。材質ポリプロピレンシートサイズ(cm)50×50
380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ミシン目が入っています。用途油吸着用エスコ品番EA929DH-6材質ポリプロピレン寸法(mm)380×455×3(t)対応オイル吸収量(L)約71.92/100枚
380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。用途油用エスコ品番EA929DS-4材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×4対応オイル吸収量(L)125(100枚当たり)
362mmx22.5m吸収マット(水・油/2ロール)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。 483mmごとにミシン目が入っています。 難燃性に優れています。水・油専用吸着材。エスコ品番EA929DM-10材質ポリプロピレン厚さ(mm)8寸法(mm)362×2250対応オイル、水吸収量(L)約80(1巻当たり)
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌々日出荷セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。ケース寸法(mm)Φ329×332希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍パッドサイズ(mm)380×455×3
吸収パッド (油・液体用)
エスコ¥20,100税込¥22,1101パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。難燃性。水・油・液体用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。材質ポリプロピレン吸収量85L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×2
油吸着土壌改良剤
エスコ¥41,400税込¥45,5401缶翌々日出荷取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付き。鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。臭い:無臭。毒性なし。有効範囲:60数種の油類に可。保存期間の制限なし(乾燥した場所)。成分天然セルロース、微生物製剤吸収量【C重油(1kg当たり)】4L【エンジン油(1kg当たり)】2.6L比重0.4g (1cm3当たり)内容量(kg)7
油吸着パッド (水分離型)
エスコ¥20,600税込¥22,6601パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。油吸着専用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。材質ポリプロピレン吸収量80L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×3
油吸着パッド (水分離型)
エスコ¥24,000税込¥26,4001パック(100枚)翌々日出荷入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。材質リサイクル合成繊維吸収量114L(100枚当り)サイズ(mm)381×457×5![[水分離型]油吸着材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273929-251027-02.jpg)
[水分離型]油吸着材
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷用途工場の廃油処理対策。水上(海上)の油流出対策。工具などのメンテナンス拭き取り材質PP樹脂能力吸収能力:比重の35倍比重0.034 (出荷状態の圧縮比率)内容量(kg)1サイズ(mm)350×400×350
廃油処理用固化剤
エスコ¥515税込¥5671箱(10包)翌日出荷調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。用途廃油(植物油)処理。成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%内容量(g)18
90°コーナーアダプター EA929DX-81用
エスコ¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷質量(g)1400タイプ90°コーナーアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×101×57繰り返し・詰め替え対応
ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ
エスコ¥14,700~税込¥16,170~1枚翌日出荷柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。材質ポリウレタン厚さ(mm)10色クリア繰り返し・詰め替え対応
吸着パッド(油・液体)
エスコ¥17,600税込¥19,3601箱(100枚)当日出荷水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
オイルデッキ
エスコ¥52,500税込¥57,7501個当日出荷こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。仕様●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
吸収材キット(油・液体用)
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット当日出荷水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キット
762mmx45.7m 吸収ロールマット(液体・危険物用)
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻当日出荷本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます仕様液体・危険物用有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を漏らさずしっかりと吸収します。本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。457mm毎にミシン目が入っています。材質ポリプロピレン寸法(mm)762×45.7m吸収量(L)約130(1巻当り)
657x657x146mm オイルデッキ
エスコ¥36,000税込¥39,6001個当日出荷こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します材質ポリエチレン寸法(mm)657×657×146(H)質量(kg)10容量(L)42繰り返し・詰め替え対応![[EA929DH-33用] 替えパッド(4枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73876435-211117-04.jpg)
[EA929DH-33用] 替えパッド(4枚)
エスコ¥38,900税込¥42,7901個(4枚)当日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します仕様EA929DH-33用替パッド(4枚)材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1524×1129×76(H)吸収量(L)12.5
762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)
エスコ¥36,800税込¥40,4801個当日出荷油だけを吸収したい現場に最適です仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。材質ポリプロピレン寸法(mm)762×45.7m色白吸収量(L)約145(1巻当り)
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
エスコ¥60,200税込¥66,2201個翌日出荷オイルデッキへの乗り入れに便利です材質ポリエチレン寸法(mm)610×813×146(H)質量(kg)8繰り返し・詰め替え対応![[EA929DH-32用] 替えパッド(4枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64642184-210506-02.jpg)
[EA929DH-32用] 替えパッド(4枚)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個(4枚)翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1067×762×76(H)吸収量(L)5.7![[EA929DH-31用] 替えパッド(4枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64642175-210506-02.jpg)
[EA929DH-31用] 替えパッド(4枚)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個(4枚)翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)762×610×76(H)吸収量(L)3
1067x 762x76mm/ 5.7L 油吸着フィルターパッド
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1067×762×76(H)吸収量(L)5.7
762x 610x76mm/ 3L 油吸着フィルターパッド
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します材質ポリエチレン、PVC寸法(mm)762×610×76(H)吸収量(L)3






















![[水分離型]油吸着材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273929-251027-02.jpg)
![[水分離型]油吸着パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279179-251027-02.jpg)













![[EA929DH-33用] 替えパッド(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73876435-211117-04.jpg)


![[EA929DH-32用] 替えパッド(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64642184-210506-02.jpg)
![[EA929DH-31用] 替えパッド(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64642175-210506-02.jpg)