カテゴリ
絞り込み
縦幅(mm)
横幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- JOHNAN(91)
- ピグ(89)
- エスコ(51)
- カクイ(45)
- TRUSCO(40)
- 橋本クロス(32)
- RS PRO(28)
- 3M(スリーエム)(22)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
- ABS ジャパン(13)
- ギガ・セレクション(12)
- タイムケミカル(11)
- エム・エーライフ(10)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- ニューピグコーポレーション(9)
- MISM(7)
- 壽環境機材(6)
- 松岡紙業(6)
- アブスジャパン(6)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 液体吸収材・処理剤
商品豆知識

オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。用途オイル・有機溶剤用。仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2対応オイル、溶剤箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
オイルキャッチャー
カクイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど形状バルク状ケース質量(kg)約5対応油吸着量(L/枚)約15
ろ過フィルター
カクイ¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)当日出荷水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。形状シートケース質量(kg)約3対応油アズワン品番64-8861-25吸着量(L/枚)約0.73
ハズマットピグ マット
ピグ¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷・酸、アルカリなどの液体漏れに対応可能な吸収マット。 ・ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。 ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ・ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途薬品、酸、アルカリを使用する現場や薬品庫材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3
ブルーピグソックス
ピグ¥26,980税込¥29,6781箱(20本)3日以内出荷ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
オイルハンター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(100枚)当日出荷ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。仕様給油量:18.23g(1g当り)種別オイル/溶剤用材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50対応オイル吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り
PIG¥12,980税込¥14,2781袋(6本)欠品中漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。トラスコ品番705-8571材質ポリプロピレン長さ(m)1.22吸油量(L/本)3.8外径(mm)76吸油量22.7(L/袋)
高性能天然繊維 オイルキャッチャー
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781箱(25本)当日出荷25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
廃油ろ過シート
カクイ¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)翌日出荷工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。質量(kg)3対応油厚さ(cm)0.4寸法(縦×横)(cm)40×50吸着量(L/枚)7.3
リークブロッカーダイク 黄
ピグ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱当日出荷液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。用途水・油用エスコ品番EA929DM-1材質再生セルロース繊維(約70%)寸法(mm)381×483対応オイル、水吸収量(L)89/50枚
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(12本)4日以内出荷油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。トラスコ品番781-2086材質ポリプロピレン長さ(mm)1200質量(kg)5.4色ホワイト直径(Φmm)76対応オイル吸着量(L/枚)48
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用
JOHNAN¥28,980税込¥31,8781巻(30m)4日以内出荷40cm×50cmのサイズにカット出来るミシン目が入っているので刃物を使わずにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) 表面を従来より硬く仕上げてありますので、往来の多い場所でのご使用にもお勧めします。色つきなので作業場と通路の区分けなどにも便利です。用途オイル・水用。 通路用や機械周辺のマットとして最適。
オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100枚)翌々日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用。(水は吸引しません)トラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋対応オイル縦(mm)400横(mm)500
油吸着材オイルコレクター
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781箱(100枚)当日出荷型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。厚さ(mm)4タイプシートタイプ
液体吸着マット GP
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)6日以内出荷油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたマット状の吸着材。ミシン目入りで使いやすい。用途ミスト状の切削油の吸収材質ポリプロピレン色グレー対応油/溶剤/水寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40)吸着量(L/枚)約1.2ミシン目有
メールクリーン505EX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980税込¥17,5781箱(18L)4日以内出荷船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。分類油性液体引火点(℃)90以上密度(g/cm3)0.80(20℃)外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)2.4(20℃)
油分散洗浄剤 1.0L
エスコ¥2,410税込¥2,6511本翌日出荷生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。内容量(L)1対応油希釈倍率10~30倍又は30~50倍
油専用吸着ソックス
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(12本)10日以内出荷両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約48L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
Oilguardノンスリップロール RG-9280
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。 裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。 マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。 マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプトラスコ品番819-3398材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色緑長さ(m)20対応オイル、水、溶剤吸油量(L/巻)60
ケミカルドライシート
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)3日以内出荷化学薬品の吸収に安定しています。 8層構造で液体の保持率が高いです。 中央にミシン目があり半分に切り分けられます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。トラスコ品番488-6445材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.2質量(kg)2タイプシートタイプ対応オイル、水、溶剤縦(mm)380横(mm)480吸油量(L/箱)50
スーパーアタックM10
壽環境機材¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。用途オイル用。トラスコ品番401-3573材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)10タイプシートタイプ対応オイル縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)(油)179
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油専用
JOHNAN¥18,980税込¥20,8781箱(6本)4日以内出荷吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。用途オイル用。 廃水ピットの油回収。トラスコ品番433-1885長さ(mm)430形状チューブタイプ材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)色ホワイト対応オイル直径(mm)140吸油量(L/箱)42グリーンマーク認定
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
JOHNAN¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)4日以内出荷1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。 グレーで汚れが目立ちにくいです。用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品としてトラスコ品番433-1907形状シートタイプ厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)色グレー対応オイル、水縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/箱)90
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途オイル・水用。仕様シートタイプ種別オイル/水用幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)0.6長さ(m)0.6吸収量(L/枚)2.1
3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(12本)当日出荷親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。用途オイル・溶剤用。仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2対応オイル、溶剤質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
油吸着材
FyterTech Nonwovens¥9,998税込¥10,9981袋(100枚)11日以内出荷油のみを素早く吸着するローコストタイプの油吸着マット。水面では浮いて水分は吸着しません。持ち運びや保管がしやすい袋包装。仕様マットタイプ種別油専用吸着材材質ポリプロピレン吸着量約91L/袋ミシン目なし
液体吸着材
Suzhou Health Run New Material Technology¥4,298~税込¥4,728~1袋(50枚)ほか11日以内出荷油だけでなく、酸・アルカリ、有機溶剤なども吸着します。従来の吸着材と比べ、お手頃価格を徹底追求したMBX-Afdシリーズ。吸着量を求めるワイパーやウエスの代替としても最適。自動車工場や精密・工作機械工場、病院や小売店舗等々、あらゆるお仕事でお気軽にご利用下さい。種別油・液体用吸着材材質ポリプロピレンミシン目あり
”ウォセップ” カット品
東レファインケミカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)ほか11日以内出荷油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
床用樹脂ワックス剥離廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-102
富士メンテニール¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg×2袋)ほか5日以内出荷FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。成分高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
オイルキャッチャー
カクイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(50枚)ほか当日出荷作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など形状シート対応油吸着量(L/枚)約1.1
Oilguardロール T
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)厚さ(mm)4長さ(m)20対応オイル、水、溶剤
ピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り)
ピグ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。タイプピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り)吸収量約2.5L/枚、約125.4L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×760×3
pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)
ピグ¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ
3M(スリーエム)¥51,980~税込¥57,178~1箱(12本)ほか当日出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。