絞り込み
ブランド
- ダイソン
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- スイデン(61)
- アイリスオーヤマ(48)
- シャープ(48)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(34)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SDG株式会社(23)
- TRUSCO(23)
- エスコ(21)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 鎌倉製作所(15)
- サンピース(15)
- Shuman(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ダイソン Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン 風量調節10段階
ダイソン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷扇風機と空気清浄機。ダイソンなら、1台で。検知:空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせ。空気清浄:密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去。密閉性:微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込める。循環:Air Multiplierテクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届ける。年間を通して使用できる:夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄機として使用可能。ナイトモード:静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光。安全への配慮:お手入れが大変なカバーや羽根がないのでお手入れも簡単【搭載テクノロジー】。◇微粒子(ホコリ)センサー。◇360°グラスHEPAフィルター。◇活性炭フィルター。◇Air Multiplie(エアマルチプライアー) テクノロジー【モーター】ブラシレスDCモーター【定格消費電力(W)】2/50(最小/最大首振りなし)【風量調整】10段階【空気清浄適用床面積】11畳30分/33畳60分【首振り機能】45°/90°/180°/350°【タイマー】1・2・4・8時間【コードの長さ】1.8m用途空気清浄機、扇風機として。タワーファン 縦型扇風機 羽なし扇風機 DCモーター 花粉 ウイルス質量(kg)4.73色ホワイト機能左右首振り:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量10段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×105適用畳数11畳(30分)/33畳(60分)(8畳を浄化する目安 23分)
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター
ダイソン¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷1台3役のシンプルモデル。冬はヒーターとして、夏は扇風機として、常に空機清浄機として。【検知】空気中に浮遊する粒子状物質を自動で検知・分析し、リアルタイムでお知らせします。 。【空気清浄】密閉性の高いグラスHEPAフィルターが、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去します。活性炭フィルターが有害なガスやニオイを除去します。【密閉性】微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気清浄。密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【循環】Air Multiplier テクノロジーと、350°首振り機能で、部屋全体に風を届けます。【年間を通して使用できる】夏は浄化された風で涼しくする空気清浄ファンとして、冬は空気清浄ファンヒーターとして使えます。【ナイトモード】静音運転に切り替え、LCDディスプレイを減光します。【安全への配慮。お手入れも簡単】お手入れが大変なカバーや羽根がありません。質量(kg)5.29色ホワイト電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)2/50、(温風モード)1400スイッチ転倒オフスイッチ:ありモーターブラシレスDCモーターセンサー微粒子(ホコリ)センサー、温度センサー電源コード(m)1.8首振角度(°)45/90/180/350機能360°グラスHEPAフィルター、活性炭フィルター、AirMultiplier(エアマルチプライアー)テクノロジー設定温度(℃)1~37運転音(dB)(涼風モード)23.8/49.0、(温風モード)34.9/45.3適合床面積【空気清浄】8畳(30分)/25畳(60分)、【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×24.8×76.4風量調整10段階タイマー1、2、4、8時間リモコンあり花粉モードあり上下角度調節(角度)前8.5°、後10°
Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機
ダイソン¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。仕様湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°質量(kg)8.12色ホワイト/ゴールド電圧(V)100消費電力(W)(空気清浄/加湿モード)2/50タンク容量(L)5モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ連続運転時間(h)36運転音(dB)(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1適合床面積【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×31.2×92.3風量調整10段階風向風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモードタイマー【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間リモコンあり加湿量(mL/h)350
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー
ダイソン¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1色ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機
ダイソン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷【独自のDyson HushJet エアプロジェクション】ジェットエンジンの設計から着想を得て、星型のノズル形状を採用。空気の流れによる騒音を低減し、パワフルなエアフロープロジェクションを実現。革新的な設計により乱流を最小限に抑え、パフォーマンスを損なわず静かに空気を浄化。【パワフルな空気清浄能力】独自の高速で集中したエアプロジェクションが、最大100m?の部屋の空気を浄化?。コンパクトなサイズながら、部屋全体の空気を循環。ハウスダストなどの汚染物質をしっかり捕集します。【静電HEPAフィルター】0.3μmまでもの微細な粒子を99.97%捕集?。定期的なフィルターのお手入れは不要で、フィルターを約5年に1回交換するだけ。【活性炭フィルター】活性炭フィルターがペットや料理のニオイ、二酸化窒素などの有害なガスを除去し?、快適な環境をつくります。【高い密閉性】密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【ウイルスやハウスダストを除去】Dyson HushJet shizuka 空気清浄機は、ウイルス?やハウスダストを除去し、室内の空気を清潔に保ちます。【オートモード】搭載のセンサーが空気中に浮遊する粒子や有害なガスを自動で検知し、リアルタイムで、風量を調整し、効率よく空気をきれいにします。【コンパクト】幅230mm、高さ470mmのコンパクトさで、どんな部屋にも溶け込みます。空間を邪魔せず、パワフルに空気清浄。【MyDysonアプリ対応】どこにいてもワンタッチで操作可能。室内の空気の状態もモニターすることができ、スケジュール設定も可能。【独自のコンプレッサーデザイン】汚れた空気をパワフルに吸引し、毎秒最大70Lの空気を清浄。効率良く且つ静かに、空気をきれいにします。【簡単なお手入れ】星型ノズルは簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。質量(kg)3.15電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大19モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能HEPAフィルター(静電)、活性炭フィルター、密閉性、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、オートモード、ナイトモード運転音(dB)最小13.3 / 最大46.2適合床面積空気清浄能力:19畳 (30分) / 55畳 (60分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×47風量調整3(アプリ使用時:10)
Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー
ダイソン¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター色ホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応○