3ページ目: 業務用掃除機

特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布製フィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    布製フィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    くり返し使えて経済的、しかも丈夫な布袋フィルター
    適合CV-G95KNL、CV-G95K、CV-96H、CV-G1、CV-G2、CV-G3アズワン品番64-8691-41
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
    吸引力(W)220質量(kg)5.3ダストコンテナ容量(L)17電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製幅(mm)328高さ(mm)493材質(本体)ステンレスタイプ乾湿両用奥行(mm)353寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35吸引風量(L/s)max. 42
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
    吸引力(W)210質量(kg)4.7ダストコンテナ容量(L)12電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35吸引風量(L/s)max. 40
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • 集じん機用接続ハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機用接続ハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合本体VC-1100
  • JX-3030用ホース金具付 三立機器

    JX-3030用ホース金具付

    三立機器
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合高効率工業用真空掃除機[JX-3030]
  • サクションブラシ ケルヒャー

    サクションブラシ

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)とアップライト式クリーナー(CVシリーズ)オプションアクセサリーです。
    仕様ID35mmトラスコ品番794-1854適合機種NTシリーズ共通幅(mm)50寸法(mm)(可変式ヘッド・ブラシ部)70×45高さ(mm)70奥行(mm)115
  • カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです。プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい。水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません
    用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mmフィルターHEPAフィルター、カートリッジフィルター適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
  • コーナー ノズル プラスチック ケルヒャー

    コーナー ノズル プラスチック

    ケルヒャー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
    仕様プラスチック製、ID35mm、長さ250mmトラスコ品番794-2117適合機種NTシリーズ共通幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)44奥行(mm)250
  • 紙パック10枚入 充電式クリーナ用 京セラインダストリアルツールズ

    紙パック10枚入 充電式クリーナ用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合BHC-720L、1010、1410、1800L5トラスコ品番760-9078
  • 業務用掃除機用ホース Panasonic(パナソニック)

    業務用掃除機用ホース

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    適合本体MC-G330/MC-G331/MC-G5000P/MC-G5000/MC-G6000/MC-G6000P
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L電源(V)単相100定格周波数(Hz)50/60吸水量(L)15付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35真空度(kPa)182018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • ほうきブラシ インダストリーコーワ

    ほうきブラシ

    インダストリーコーワ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
    用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂グレー質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28外形寸法(mm)45×95×180毛材PVC+静電気防止毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストバッグ(粉じん用フィルター) 京セラインダストリアルツールズ

    ダストバッグ(粉じん用フィルター)

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです。粉じんが捨てやすいです。織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです。カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます。水洗いできますが吸水には使用できません
    用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • ホープS-Ⅱ用合成繊維パック 装栄

    ホープS-Ⅱ用合成繊維パック

    装栄
    3,398税込3,738
    1パック(10枚)
    当日出荷
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • じゅうたん用ノズル マキタ

    じゅうたん用ノズル

    マキタ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
    適合マキタ充電式クリーナー全機種トラスコ品番491-6051アイボリー
  • 乾湿両用筒型フィルター ケルヒャー

    乾湿両用筒型フィルター

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。 (別タイプの筒型フィルターNT27、48用と比べて当製品のサイズが小さいですが、問題なく使えます)
    適合機種NT 27/1、NT 48/1質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113入数1
  • コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入

    SHINKO(新興製作所)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
    付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
  • 業務用掃除機ホース 日立

    業務用掃除機ホース

    日立
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵ホース E-Value

    集塵ホース

    E-Value(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 筒型フィルター NT27/1 NT48/1用 ケルヒャー

    筒型フィルター NT27/1 NT48/1用

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
    トラスコ品番794-1552適合機種NT27/1、NT48/1幅(mm)160高さ(mm)140奥行(mm)160
  • バルブステーコンプリート マキタ

    バルブステーコンプリート

    マキタ(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合CL102DW用
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    定格電圧 AC V100 50/60HZタイプ乾湿両用コード長さ(m)5連続使用時間(分)30材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • 充電式ロボットクリーナ マキタ

    充電式ロボットクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
    用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
  • 業務用掃除機CV-G95KNL用吸口 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機CV-G95KNL用吸口

    日立グローバルライフソリューションズ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合本体CV-G95KNL
  • EVC- シリーズ用フォームフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用フォームフィルター

    E-Value
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別フォームフィルター
  • CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • ホースコンプリート28-5m マキタ

    ホースコンプリート28-5m

    マキタ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • ハードフロアノズルセット品 マキタ

    ハードフロアノズルセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
    吸引力(W)230質量(kg)8.4ダストコンテナ容量(L)25電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(長さ2.2m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、静電気防止機能付きハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(切り替え式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、エコフィルター(フィルターカートリッジごと取り外し可能)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)382高さ(mm)653タイプ乾湿両用奥行(mm)418寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×382×653電源コード(m)6騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35吸引風量(L/s)max. 65
  • EASYLock 接続アダプター ケルヒャー

    EASYLock 接続アダプター

    ケルヒャー
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Easy Lock対応です。
    適合機種HD・HDS・エンジン機全機種2018年トラスコ掲載ページ9 0091
  • EVC-100P用フォームフィルター E-Value

    EVC-100P用フォームフィルター

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
  • 丸型ブラシ ベーシック インダストリーコーワ

    丸型ブラシ ベーシック

    インダストリーコーワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    丸ブラシ
    用途普通の丸ブラシ。質量(g)64本体寸法(mm)65×65×115
  • ペーパーバックJセンサー用 シーバイエス

    ペーパーバックJセンサー用

    シーバイエス
    4,998税込5,498
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ペーパーバック
業務用掃除機