7ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,165件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト灰掃除機 SHINKO(新興製作所)

    コンパクト灰掃除機

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
    用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。吸込仕事率(W)90本体質量(kg)2.1集塵容量(L)約7電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター材質スチール・ABS寸法(mm)290×290×280タイプ乾式電流(A)6.2消費電力(W)600コード長さ(m)3風量(m3/min)1.8定格時間(分)20運転音(dB)約77真空度(kPa)約14
  • 掃除機用オプションパーツ スイデン

    掃除機用オプションパーツ

    スイデン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 静電防止用アース入りホース組品 スイデン

    静電防止用アース入りホース組品

    スイデン
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
    トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
    吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
  • プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック

    プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L

    パオック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
    用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)約200本体質量(kg)約5集塵容量(L)乾7、湿5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420電源コード(m)約2.3絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17
  • AS100M用紙パックフィルター 東浜商事

    AS100M用紙パックフィルター

    東浜商事
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合AS100M
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    90,980税込100,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに吸込仕事率(W)285質量(kg)約9.2タンク容量(L)20幅(mm)315高さ(mm)660奥行(mm)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • クリーンフィルター 日立

    クリーンフィルター

    日立
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • 掃除機用モーター前フィルター スマイルキッズ

    掃除機用モーター前フィルター

    スマイルキッズ
    399税込439
    1個(1枚)
    当日出荷
    モーター負荷を考慮した高集塵フィルターの単層構造。お手持ちのハサミで各メーカーサイズにカットして使えます。掃除機のモーターの前に入る交換用のフィルターです。紙パック式の一般家庭用そうじ機にご使用いただけます。フィルターのサイズに合わせて切り取ってご使用ください。本製品はモーターの負荷を極力減らした高集塵フィルターの単層構造。掃除機のフィルターを定期的に交換するだけで、掃除機から出る排気がクリーンになります。
    材質ポリエステル
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUS

    アスベスト対応 HEPA乾式集塵機

    SPRiNTUS
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
    用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
  • 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO

    業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
    用途事務所や店舗の清掃に。適合吸水仕事率:135W質量(kg)3.6集塵容量(L)7電源(V)単相100付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズルトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412タイプウェット&ドライ奥行(mm)285消費電力(W)800電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,780税込17,358
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • ブラシキット ケルヒャー

    ブラシキット

    ケルヒャー
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
    用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
  • つぎてパイプセット インダストリーコーワ

    つぎてパイプセット

    インダストリーコーワ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各社と海外業務用対応接続管。
    質量(g)36本体寸法(mm)40×40×125
  • 乾湿両用クリーナー用フロアノズル ケルヒャー

    乾湿両用クリーナー用フロアノズル

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番306-6572適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact幅(mm)400高さ(mm)85奥行(mm)240パイプ径(Φmm)35
  • バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り

    ケルヒャー
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。
    用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。仕様標準装備の同梱は1枚のみトラスコ品番326-2276幅(mm)220高さ(mm)55奥行(mm)310注文番号6.907-478.0
  • α-1専用ダストパック tanQest

    α-1専用ダストパック

    tanQest
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    当日出荷
    花粉も捕集できる高集塵タイプです。
    用途α-1専用ダストパックに。トラスコ品番258-5383適合機種35040種類不織布布パックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドノズル SK11

    ワイドノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
    用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
  • NVC-20L用延長パイプ Power sonic

    NVC-20L用延長パイプ

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    NVC-20L用延長パイプです。
    用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ドライノズル Power sonic

    NVC-20L用ドライノズル

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ドライノズルです。
    用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用小型ドライバキューム 極用紙パック EBM(江部松商事)

    業務用小型ドライバキューム 極用紙パック

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    EBM品番8070610
  • フロアブラシ インダストリーコーワ

    フロアブラシ

    インダストリーコーワ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    かるがる操作の吸口大車輪を装着し、たつまき旋回流でゴミの取れ方、大幅に改善
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VC-51用延長管 京セラインダストリアルツールズ

    VC-51用延長管

    京セラインダストリアルツールズ
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
  • ブラシローラー シーバイエス

    ブラシローラー

    シーバイエス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ブラシローラー
  • 業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
    トラスコ品番794-1811適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE幅(mm)300
  • SPSV-110用部品 スイデン

    SPSV-110用部品

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    適合本体SPSV-110
  • 業務用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
    吸込仕事率(W)360本体質量(kg)12.0集塵容量(L)13電源単相100V付属品ホース、大型床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード※保証書は付いていません。トラスコ品番298-4156材質(本体)ステンレスタイプハイスペックタイプ(15mコード付き)消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×387×645コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)62標準質量(kg)13.9最大真空圧(kPa)23.5適合フィルター大容量布フィルター
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • HOBOT専用洗剤液 HOBOT

    HOBOT専用洗剤液

    HOBOT
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    窓掃除ロボットHOBOT専用洗剤になります。
    仕様保管期限:3年成分脱イオン水、界面活性剤【3%、脂肪酸系(非イオン)、防腐剤(イソチアゾリノン)、青色1号対応保管方法:直射日光の当たらない場所で保管をしてください。お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
  • サクションホース ケルヒャー

    サクションホース

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
  • ホース38-1.5m マキタ

    ホース38-1.5m

    マキタ
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
  • 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
    付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,898税込6,488
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL FPS

    ホテル・宿泊施設用小型ドライバキューム 極 HOTEL

    FPS(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム コンパクト・軽量設計 複雑な室内のお掃除もラクラク。ハンドル・ノズル部が軽く、長時間の作業にも おすすめです。室内で邪魔にならない8mの電源コードを採用。 ワイドで薄い床用吸込口 一度で大量のゴミを吸い込むワイド吸込口で作業時間を短縮。 極薄タイプでベットや机の下もしっかり吸引します。 断線防止対策ツール 「断線防止ショートケーブル + 断線防止フック + 脱着式電源コード」 万全な断線防止対策。電源コードも簡単に交換できます。 ハイパワーから静音までパワーセレクト 通常~強で強力バキューム。隣室へ配慮が必要な場合は 弱にて静音で作業できます。 運転音 55~65dB
    質量(kg)4.3(本体のみ)本体質量(kg)4.3集塵容量(L)紙バッグ:5電源(V)100電源100V(50/60Hz)電源周波数(Hz)50/60付属品フロアノズルN、ホースアッセンブリー、紙パッグ用リング、伸縮延長管、スキマノズル、丸ブラシ、紙バッグ×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)310高さ(mm)320消費電力(W)最大:1200、最小:1000電源コード(m)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最大:65、最小:55
  • GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスク

    GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
    用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機