カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ケルヒャー(309)
- スイデン(89)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- 三立機器(49)
- マキタ(43)
- ニルフィスク(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
- パオック(31)
- CONDOR(山崎産業)(30)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- TRUSCO(21)
- SK11(20)
- EARTH MAN(19)
- 日動工業(19)
- アックスブレーン(18)
- エコバックスジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(8)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(26)
- 5~10未満(62)
- 10~15未満(60)
- 15~20未満(34)
- 20~30未満(37)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100以上(1)
シリーズ
エコロジープロダクト

乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781台欠品中NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。質量(kg)10.5ダストコンテナ容量(L)48電源(V)94-106電源周波数(Hz)50-60吸水容量(L)35付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホース仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390色アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸引風量(L/s)72
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)
ニルフィスク(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411質量(kg)11電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760集塵容量(L)27騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
エアーペールバキュームクリーナー
東浜商事¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
HEPA14フィルターバッグ
SPRiNTUS¥6,598税込¥7,2581セット(10枚)4日以内出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターバッグです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
5300Pa強力吸引 2in1ロボット掃除機&自動ゴミ収集機
TP-LINK¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330タイプモップ自動水流制御容量(L)紙パック:3対応Amazon Alexa/Google Homeフィルター高性能フィルターH11機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Paバッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)水圧3段階調整無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応水タンク容量(mL)300入力電圧100V-120V AC、50/60Hz標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)ダストボックス容量(mL)300
CNホース+ベンディング一体型
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5色黒長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
掃除機用オプションパーツ
スイデン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Φ50ホース用本体接続パイプ用途掃除機用オプショントラスコ品番813-1238適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303Aセット内容本体のみ材質真鍮品名Φ50ホース用本体接続パイプ
高圧洗浄機用送水ホース
タカギ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。用途高圧洗浄機等への送水に。トラスコ品番195-0456適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス品名送水ホース長さ(m)10ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
GD930S2用HEPAフィルター
ニルフィスク¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
金型清掃用掃除機ブラシ
野宮産業¥3,998税込¥4,3981個欠品中市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。用途樹脂成形ライン等の金型清掃色黄色材質(本体)ABS樹脂質量(g)200線径(Φmm)0.35毛材コーネックス
ウェット&ドライノズル
パオック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルです。用途バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
業務用掃除機(乾式)
日立グローバルライフソリューションズ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。吸込仕事率(W)360~約100本体質量(kg)6.2集塵容量(L)7付属品つぶれんホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番114-5447材質(本体)プラスチックボディタイプパワーコントロールタイプ消費電力(W)1000~約310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)55~約48標準質量(kg)7.6アズワン品番64-8474-27最大真空圧(kPa)23.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
タンククランプAssy
E-Value(2件のレビュー)¥359税込¥3951組当日出荷E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
汚水取り用小型床ノズル (WS-15 用)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)
三立機器¥18,980税込¥20,8781本当日出荷電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。仕様両ガフスバンド付寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5
コンパクト灰掃除機用 フレキシブルロングノズル
SHINKO(新興製作所)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化したコンパクト灰掃除機(ACAC-600)にロングノズルの要望があり商品開発に至った商品 。本体に取り付けることにより壁などの間の吸引も可能になります。用途コンパクト灰掃除機(ACAC-600)とコンパクトバキューム(ACVC-600)に取り付けるロングノズルとして。色ブラック適合品番ACAC-600・ACVC-600
乾湿両用掃除機ステン 静音
SK11¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
延長サクションホース 2.5M
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個欠品中内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
ペーパーフィルターバッグ 5枚入
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581個当日出荷業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2質量(kg)梱包:0.7色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個欠品中全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
エコフィルター
ケルヒャー¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。適合機種WD 5 V質量(kg)0.1色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60入数1