絞り込み
ブランド
集塵量(L)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 業務用掃除機

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,562件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ

    [EA122VJ-10用] T型ノズル

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様●EA122VJ-10用T型ノズル
  • ローム13用バッテリー ソニカル

    ローム13用バッテリー

    ソニカル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
    仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
  • 静電気防止掃除機 DESCO

    静電気防止掃除機

    DESCO
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
    電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ DESCO

    静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ

    DESCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
    付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)トラスコ品番547-9044電圧(V)100-120電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極HEPA用布フィルター 大一産業

    極HEPA用布フィルター

    大一産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    。極HEPA用アクセサリーです。
    仕様●品名:布フィルター●適合機種:27200268●極HEPA用布フィルター●原産国:中国●コード番号:369-2548アズワン品番67-2354-84
  • DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ

    DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
  • 乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ

    エスコ
    87,500税込96,250
    1台
    翌日出荷
    。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
    仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
    付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
    付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
  • ブラシレスVER.3 三立機器

    ブラシレスVER.3

    三立機器
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー 三立機器

    ブラシレストランスファー

    三立機器
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器

    ブラシレスVER.3+HEPA

    三立機器
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器

    ブラシレストランスファー+HEPA

    三立機器
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスパックバック 三立機器

    ブラシレスパックバック

    三立機器
    609,800税込670,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式 三立機器

    ブラシレスTHE乾式

    三立機器
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器

    ブラシレスTHE乾式+HEPA

    三立機器
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスパックバック+HEPA 三立機器

    ブラシレスパックバック+HEPA

    三立機器
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 隙間ノズル

    SHINKO(新興製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本 SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 ストレートパイプ バラ1本

    SHINKO(新興製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • コンパクトバキュームACVC-600用 蛇腹ホース SHINKO(新興製作所)

    コンパクトバキュームACVC-600用 蛇腹ホース

    SHINKO(新興製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。モデル(適合)ACVC-600
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電防止アクセサリーキット ニルフィスク

    静電防止アクセサリーキット

    ニルフィスク
    319,800税込351,780
    1式
    21日以内出荷
    ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
    用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。トラスコ品番362-7854適合機種VHC110 EXP AD XXXセット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆掃除機 ニルフィスク

    防爆掃除機

    ニルフィスク
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    21日以内出荷
    北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
    用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドライブ防爆掃除機 ニルフィスク

    エアドライブ防爆掃除機

    ニルフィスク
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    21日以内出荷
    欧州ATEX防爆認証のエアドライブ式防爆掃除機です。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。ステンレス仕様です。欧州ATEX防爆認証(本体に防爆保護対策機器のみに許されれるExマーキングがついています。)。電気を使用しないエアドライブ方式であるためより防爆性が高いです。
    用途電気が使えない場所や静電気が発生する場所での清掃集塵容量(L)37付属品プライヤー付きアースケーブル、帯電防止エアホーストラスコ品番362-8745材質ステンレス幅(mm)570高さ(mm)124タイプ防爆奥行(mm)560フィルターHEPA騒音値(dB)71最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)32.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク

    産業用ウェット&ドライ掃除機

    ニルフィスク
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
    トラスコ品番453-3101幅(mm)630高さ(mm)1230奥行(mm)820電源(V)単相100消費電力(W)1600風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8集塵容量(L)40電源コード(m)9騒音値(dB)71最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)40最大真空圧(kPa)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク

    粉じん対応産業用掃除機

    ニルフィスク
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
    用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • すきまノズルS インダストリーコーワ

    すきまノズルS

    インダストリーコーワ
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    普通のすきまノズル。
    質量(g)20本体寸法(mm)35×35×140
  • ふとんブラシ インダストリーコーワ

    ふとんブラシ

    インダストリーコーワ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    小型のふとんブラシ。
    質量(g)150本体寸法(mm)200×55×170
  • ふとん用ローラーN インダストリーコーワ

    ふとん用ローラーN

    インダストリーコーワ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ローラーですべらせてふとんをお掃除。
    質量(g)215本体寸法(mm)260×70×165
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコ

    AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

    エスコ
    49,500税込54,450
    1台
    翌日出荷
    集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
    仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
  • AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

    エスコ
    31,100税込34,210
    1個
    翌日出荷
    アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
    仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
  • ホープS-Ⅱ 丸ブラシ 装栄

    ホープS-Ⅱ 丸ブラシ

    装栄
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ホープS-Ⅱ 用丸ブラシ
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンスクラビングパッド 3M

    グリーンスクラビングパッド

    3M
    21,980税込24,178
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途表面洗浄作業用。トラスコ品番759-0792材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒厚さ(mm)23直径(Φmm)455内径(Φmm)82外径(Φmm)455寸法(inch)18
  • フロートセット 京セラインダストリアルツールズ

    フロートセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます。湿式専用です。湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します。スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
    用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • バキュームクリーナー用延長パイプ MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー用延長パイプ

    MEIHO(ワキタ)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の延長パイプです。トラスコ品番556-2843材質質量(g)140接続口径(Φmm)(オス側)31
業務用掃除機