カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50
ケルヒャー¥989,800税込¥1,088,7801台4日以内出荷交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥499,800税込¥549,7801台9日以内出荷200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801台9日以内出荷清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
ブラシストリップストリップスタンダード黒 18
リンレイ¥1,798税込¥1,9781台3日以内出荷SwingVacLight18対応 交換用ヘッドブラシ(スタンダード)。工具レスで交換可。※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です毛足(cm)1
ブラシストリップストリップスタンダード黒 12
リンレイ¥1,198税込¥1,3181台3日以内出荷SwingVacLight12対応 交換用ヘッドブラシ。工具レスで交換可。※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です毛足(cm)1
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥649税込¥7141個3日以内出荷リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。用途アマチュアへの電力供給。入数(個)2
乾式掃除機
エスコ¥38,000税込¥41,8001台(1台)翌日出荷材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
フィルターバスケット (EA899KS-26用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐフィルターバスケットです。色白色質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×295×60対応機種T 11/1 Cassic Re!Past
フィルターバッグ (EA899KS-26用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701袋(10枚)翌日出荷砂やほこりなど乾いたゴミを回収し、強度も高いフィルターバッグです。材質合成繊維色白色質量(g)312寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×80対応機種T 7/1 Cassic T 8/1 T 11/1 Cassic Re!Past
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥799税込¥8791個当日出荷業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp色白入数1
パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)接続ねじM22×1,5外径(mm)16
充電器 EB30/1専用
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷EB 30/1 用リチウムイオンバッテリー充電用です。約 2時間でフル充電が可能。適合機種EB 30/1質量(kg)0.7(アクセサリーを含まない)電流(A)【充電時】1.8電源【充電器用電源】100-240V(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×105入数(個)1
NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
NT接続用コーン 径40mm
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径40mm用です。適合機種NT 65/2 Tact2、NTベンディングパイプ径40ステンレス、NTベンディングパイプ径40メタル質量(kg)0.04径(Φ)【パイプ】ID 40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×58入数(個)1
液体専用エア式掃除機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
ニュマティッククリーナー
ニュマティック1台欠品中【HVR-160】。▼スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。【CVC-370】。▼乾湿両用で水や濡れたゴミでも残らず吸い取ります。スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。適合吸引力:2300mmH2O材質バージンプラスチック(本体)・ステンレス(パイプ)質量(kg)5.9タイプ乾式電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)620風量48L/秒集塵量(L)6アズワン品番7-4037-33
ゴムワイパー(2本組) 250mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481セット(2本)当日出荷ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナー WV 1用ワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅250mm。2個入り。 WV1プラス、WV1 プレミアムの標準装備品のワイパーヘッドにお使いいただけます。適合機種WV 1 White色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×5×45入数(個)2
CN布製フィルターバッグ
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用の布製フィルターバッグ。適合機種NT 20/1 Me Classic色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×245×30
すきまブラシ 4個入り
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
メインブラシハード
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷スイーパー KM 130/300用のメインブラシハード。長さ1000mm、直径 300mm。適合機種KM 130/300 R Bp、KM 130/300 R D、KM 130/300 R D Classic長さ(mm)【アクセサリー】1000直径(mm)300
フロアーノズル
ケルヒャー¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷業務用スチームクリーナー用フロアーノズルです。一度に広い面積をスチーム清掃できるため、非常に便利です。用途硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。床面の清掃に。タイル張りの壁の清掃に耐水性のある天井の清掃に。適合機種SG 4/4質量(kg)0.2色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×160×50
サイドブラシ
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷CVS 65/1 Bp用のサイドブラシ。壁際のゴミもカーペットの奥までやさしく端に寄せて、清掃できるように設計されています。適合機種CVS 65/1 Bp色黒
CNコーナーノズル
ケルヒャー¥879税込¥9671個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。適合機種NT 20/1 Me Classic長さ(mm)340質量(kg)0.1色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×40×40パイプサイズ【パイプ径】ID 35
ホームベースバッグ
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
ニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウム
ニルフィスク¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用トラスコ品番256-4619適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
ニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC)
ニルフィスク¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用トラスコ品番256-4595適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
ニルフィスク サイドブラシ 180×350 (ナイロン)
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781個(1個)25日以内出荷SR1000、SB用トラスコ品番256-7714適合機種SR1000、SB
ニルフィスク サイドブラシ 180×400 (スチールミックス)
ニルフィスク¥14,980税込¥16,4781個(1個)25日以内出荷SR1101、B用トラスコ品番256-7740適合機種SR1101、B