カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(322)
- ニルフィスク(175)
- スイデン(95)
- 三立機器(77)
- 京セラインダストリアルツールズ(67)
- エスコ(55)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- マキタ(43)
- 日動工業(41)
- CONDOR(山崎産業)(37)
- 日立グローバルライフソリューションズ(36)
- パオック(31)
- E-Value(24)
- インダストリーコーワ(24)
- FPS(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- TRUSCO(21)
- ペンギンワックス(20)
- SK11(20)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 0~5未満(1)
- 0.5未満(10)
- 0.5~1未満(3)
- 1~5未満(33)
- 5~10未満(79)
- 10~15未満(76)
- 15~20未満(44)
- 20~30未満(58)
- 30(1)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100以上(9)
シリーズ
エコロジープロダクト

業務用 ドライクリーナー T 15/1
ケルヒャー¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)
ニルフィスク¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト プレバーニッシュパッド
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)18日以内出荷から29日以内出荷バフィング前の自動洗浄機によるクリーニング作業用のフロアパッドです厚さ(mm)約25(代表値)色グリーン/アンバー内径(mm)82
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)
日本クランツレ¥999,800~税込¥1,099,780~1台21日以内出荷高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
”スラッジキャッチャー”
Winwell¥729,800税込¥802,7801台4日以内出荷大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。用途工作機械加工などに付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもりトラスコ品番257-8165幅(mm)395高さ(mm)1000奥行(mm)740揚程(m)6.0 (0.45MPa時)空気消費量(L/min)最大:650吸水量(L/min)180駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa)集じん量(L)8
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型
三立機器¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。用途階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型
三立機器¥319,800税込¥351,7801台18日以内出荷フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
マイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
マイクロファイバー ロール BR45/40
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷このマイクロファイバーローラーは、精細な炻器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。 。 色:ライトグリーン。 長さ (mm):450。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W 、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp。
新クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 40。。 パイプ径 ( ) :ID 40。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :170 x 60 x 60。 適合機種:NT 65/2 Tact²。
サイドリップ B300
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メインブラシ用スプラッシュガードにより、信頼性の高い清掃と最高の仕上がりとなります。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):1。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 300 R I D。
固定ノズル NT 50/1 Tact専用
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
マイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入
ケルヒャー¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボリューム感のあるマイクロファイバークロスです。対象物の表面に深く入り込み、ほこり、汚れ、バクテリアをスピーディーに吸着します。厳しい衛生基準が求められる清掃に適しています。赤、青、黄のカラーバリエーションにより清掃用途に応じて色分け可能です。ドライでもウェットでもご使用頂けます。本製品に洗浄剤をスプレーしてもご使用いただけます。洗濯機で洗いながら繰り返しご使用頂けます。洗濯回数の目安は300回です。 。 材質:80% PET / 20% PA。 テキスタイル素材:マイクロファイバー。 洗濯温度 (℃):max. 90。 洗濯のお薦め (℃):60。 洗浄サイクル:approx. 300。 入数 (個):5。 製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²;):0.2 / 250。 重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅) (mm):400 x 400
リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
ハンドノズルBRC用
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷布製のソファーや車のファブリックシートの清掃に。。 幅(mm):110。 パイプ径(mm):38。 体重(kg):0.5。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm):310 x 220 x 160。 適合機種:BRC 30/15 C。
コーナーノズル ID40 長さ300mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷乾湿両用クリーナー用コーナーノズルです。 。 パイプ径 ( ):ID 40。 入数 (個): 1。 長さ (mm):300。 重量 (kg): 0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :300 x 44 x 44。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、 サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
パワーノズル (25゜060)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :060、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
パワーノズル (25゜038)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :038、角度 (°): 25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
ケミカルノズル 25°、250
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。ノズルサイズ :250、角度 (°):25、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 、HDS 801 B
パワーノズル (25゜055)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :055、角度:25°、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー、適合機種:HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)
INNO ツインフォームランス
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷洗剤を泡状に吹き付けます。インジェクターセットは付いていません。接続ねじ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):2.1。適合機種:HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メタルタイプ 長さ 400mm。ノズル先端の幅 11mm。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 長さ (mm):400。 色:シルバー。 重量 (kg):0.4。 梱包重量 (kg):0.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):390 x 57 x 42。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
サクションホースID35、1m
ケルヒャー¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
パイプ直結型61ホース3m内側平面
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷(ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
サクションパイプメタル(黒)0.5m ID32mm
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷メタル製(黒) 内径:32mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 :ID 32。 入数 (個):1。 材質:鋼。 長さ (mm):500。 色:黒。 重量 (kg):0.2。 梱包重量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):500 x 32 x 32。 適合機種:T 12/1
延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷帯電防止タイプの延長用ホース。 長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):450 x 450 x 51。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス製パイプ:内径40mm、2本入り。 。 パイプ径 :ID 40。 入数 (個):2。 材質:ステンレス製。 長さ (mm):550。 色:シルバー。 重量 (kg):0.7。 梱包重量 (kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ (mm)):550 x 85 x 45。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm、パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
HEPA 排気フィルター CV用
ケルヒャー¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
排気フィルター T12/1 3枚
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするスポンジフィルターです。スポンジフィルター3個入り。数量 (個):3、色:黒、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):165 x 70 x 60。適合機種:T 12/1(販売終了品)
メインフィルターバスケット
ケルヒャー¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
セーフティーフィルターバッグ、5 x、NT 65/2
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷入り数:5枚、色:黒、重量(kg):1.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 300 x 90、適合機種:NT 65/2 Tact^2
合成繊維フィルターバッグ、5 x、NT 65/2
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷入り数:5枚、色:白、重量 (kg):1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):265 x 225 x 135。適合機種:NT 65/2 Tact^2
フィルターバスケット
ケルヒャー¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷耐久性に優れた不織布製のメインフィルターバスケットです。このバスケットは30度のお湯で簡単に手洗いができ、繰り返し使えます。適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp色白入数1
業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)色アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74