絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(402)
- アルインコ(293)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(80)
- B-EAR(76)
- エフ・アール・シー(53)
- スタンダード(48)
- TOA(46)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(42)
- FIRSTCOM(21)
- ON'S COMPANY(18)
- サンワサプライ(12)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ユニペックス(UNI-PEX)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- ANDO(5)
- ブランドをもっと見る

トランシーバー
エスコ¥15,800税込¥17,3801台(1個)翌日出荷付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能色ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
ポータブル受信機
エスコ¥46,200税込¥50,8201個翌日出荷仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
(EA790AF-21用)マイク
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷接話の為、騒音の高い所に適しています。仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
ポータブル送信機
エスコ¥55,700税込¥61,2701個翌日出荷接話の為、騒音の高い所に適しています。仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷付属品ベルトクリップ仕様免許・資格不要エスコ品番EA790AF-19質量(g)約154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)






![[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273229-260612-02.jpg)


![[EA790AF-21用] マイク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50291063-180220-02.jpg)