12ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,531件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリングケース USC-3(G) KENWOOD

    キャリングケース USC-3(G)

    KENWOOD
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
  • ダイナミックマイク アルインコ

    ダイナミックマイク

    アルインコ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    現行品のモービルFM線機に標準付属するダイナミックマイクです。 DR品番のFM機のほとんどでお使いになれますが、音質は変わる場合があり、マイクゲイン調整が必要になることもあります。
    適合機種DR-DPM60、DR-DPM61
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S厚さ(mm)50.4質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)ケーブル長(m)約1.8チャンネル数中継用27ch、通話用20ch消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440
  • スピーカーマイクロホン KENWOOD

    スピーカーマイクロホン

    KENWOOD
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    スピーカーマイクロホン ライトユース Φ2.5イヤホンジャック付き
    用途KENWOOD純正オプション
  • NX-20X/20R用 充電ACアダプター エフ・アール・シー

    NX-20X/20R用 充電ACアダプター

    エフ・アール・シー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合NX-20X
  • STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラ

    STANDARDオプション ベルトクリップ

    モトローラ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途ベルトクリップ
  • STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラ

    STANDARDオプション 防水スピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途防水スピーカーマイク
  • 連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード

    連結型急速充電器用ACアダプター

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    連結充電器用ACアダプター
  • 小型連結型急速充電器 スタンダード

    小型連結型急速充電器

    スタンダード
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    小型連結型急速充電器
  • EKシリーズ用イヤホン スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン

    スタンダード
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm EK-515W-314 用
    用途EK-515W-314 用
  • イヤーピースマイク スタンダード

    イヤーピースマイク

    スタンダード
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    イヤピースマイク MH-89A4B
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • 卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク ノボル電機

    卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク

    ノボル電機
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
    トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
  • スピーカーマイク L型2ピン アルインコ

    スピーカーマイク L型2ピン

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ベルトクリップ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8684-23
  • 標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    標準アンテナ

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
  • ハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    ハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    45,900税込50,490
    1台
    当日出荷
    必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。 IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。 2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。 突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。 周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。 グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。 音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
    用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション バッテリー

    エフ・アール・シー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用電池パック。予備電源としてどうぞ。
  • ショルダーベルト KENWOOD

    ショルダーベルト

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ハードケース KENWOOD

    ハードケース

    KENWOOD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時。
  • ベルトクリップ EBC-27 アルインコ

    ベルトクリップ EBC-27

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
    対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
  • MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14 アルインコ

    MIC/SPプラグ変換ケーブル EDS-14

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シー

    エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN

    エフ・アール・シー
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • ACアダプター(6連結用) KENWOOD

    ACアダプター(6連結用)

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各種対象充電器を最大6台まで接続可
    適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
  • 特定小電力トランシーバーセット アズワン

    特定小電力トランシーバーセット

    アズワン
    23,900税込26,290
    1セット(2台)
    当日出荷
    手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
    仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
  • 小型タイピンマイク モトローラ

    小型タイピンマイク

    モトローラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    イヤホンの交換が可能。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー

    スタンドマイクスピーカー

    エフ・アール・シー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。
    用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3
  • ガイド用マイク アルインコ

    ガイド用マイク

    アルインコ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    適合本体DJ-TX31
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたホールド感。Φ3.5イヤホンジャック付。
    適合機種VXD9
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-4174適合機種CL70A質量(g)15
  • 接続ケーブル ICOM(アイコム)

    接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
  • マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
    トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
  • ハードケース L ICOM(アイコム)

    ハードケース L

    ICOM(アイコム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ハードケースLサイズです。
    用途BP-220N/221装着時に使用トラスコ品番510-0437適合機種4800、D400S質量(g)41
  • イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用) ICOM(アイコム)

    イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)

    ICOM(アイコム)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 車載用ホーンスピーカー30W TOA

    車載用ホーンスピーカー30W

    TOA
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3901質量(kg)3.4定格入力(W)30
  • ホーンスピーカー30Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー30Wトランス付き

    TOA
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-4044質量(kg)4.5定格入力(W)30
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-4036質量(kg)3.2定格入力(W)15
  • IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル ICOM(アイコム)

    IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0124適合機種IC-4300質量(g)11
  • IC-4300用イヤホン、ブラック、1m ICOM(アイコム)

    IC-4300用イヤホン、ブラック、1m

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0132適合機種IC-4300質量(g)13イヤホン形状耳かけ型
トランシーバー