絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ICOM(アイコム)(414)
- アルインコ(300)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
- KENWOOD(100)
- B-EAR(76)
- TOA(66)
- ON'S COMPANY(54)
- エフ・アール・シー(53)
- スタンダード(50)
- ウェッジ(46)
- モトローラ(44)
- FIRSTCOM(21)
- サンワサプライ(18)
- エスコ(15)
- サンワダイレクト(11)
- 谷沢製作所(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

2.5Φ カナル型イヤホン(ブラック) AD002
アルインコ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適合EME-21AB、EME-21A、EME-29A、EME-29AM、EME-32A、EME-48A、EME-48AMイヤホン形状カナル型
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン
KENWOOD(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
イヤホンマイク(FP22シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)
スタンダード¥29,980税込¥32,9781個当日出荷コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S。ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
特定小電力トランシーバー用中継器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
タイピンマイク
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
連結型充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73
イヤーパッド ブラック (FG0449)×20個入り AD013
アルインコ¥1,998税込¥2,1981セット(20個)当日出荷適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48ARoHS指令(10物質対応)対応
デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー
アルインコ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)通信方式単信(単向・同報)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)防水性IP54受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
エフ・アール・シー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500プラグΦ(イヤホン用)2.5インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mWイヤホン形状カナルタイプ
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
イヤホンパッド 100個入
TOA¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒
リチウムイオン電池パック
スタンダード(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
防水型スピーカーマイク
スタンダード¥13,980税込¥15,3781箱(1個)当日出荷本体と同じ防浸構造のスピーカーマイク3.5mmミニプラグイヤホンジャック装備用途屋外作業に最適トラスコ品番423-3913適合機種VXD20質量(g)175
ツイン充電器
アルインコ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM
ICOM(アイコム)¥429税込¥4721個当日出荷アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
ON'S COMPANY¥119,800~税込¥131,780~1セット翌日出荷その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12
ピン型マイク風防付X10用通話ボタン付
B-EAR¥12,980税込¥14,2781個欠品中質量(g)40幅(cm)クリップ:約1マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1K±30%通信方式複信プラグΦイヤホンジャック/2.5ケーブル長(cm)約70
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180
ICOM(アイコム)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充電スタンドとACアダプターのセットです。
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11
アルインコ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)