8ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,384件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5Φカナル型耳掛け型イヤホン (EZ0030) アルインコ

    2.5Φカナル型耳掛け型イヤホン (EZ0030)

    アルインコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-57A
  • 5連充電スタンド アルインコ

    5連充電スタンド

    アルインコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
    対応機種EDC-296、EDC-308R
  • 特定小電力トランシーバー DJ-PX10 アルインコ

    特定小電力トランシーバー DJ-PX10

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
    質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23通信方式単信、半複信周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも)電池使用時間(時間)約8(BSオン)受信感度-14dμ以下(12dB SINAD)変調方式F3E(FM) / F1D(FSK)通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45)低周波出力50mW以上(8Ω)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く)
  • 充電器用ACアダプター スタンダード

    充電器用ACアダプター

    スタンダード
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    充電器用ACアダプター
    用途VXD1、VXD1S共通オプション
  • 連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
  • デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ エフ・アール・シー

    デジタル簡易登録局FC-D301用オプション アンテナ

    エフ・アール・シー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FC-D301用ショートアンテナ
  • 防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-71

    アルインコ
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
  • 防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ

    防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
    付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)種類特定小電力定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch保護等級IP54防塵防沫外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
  • パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
  • 連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ

    連結充電専用ACアダプター EDC-287

    アルインコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
  • イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードストレートケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • ハードケース用ショルダーストラップ(ロング) ICOM(アイコム)

    ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
    仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
  • ACアダプター KENWOOD

    ACアダプター

    KENWOOD
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5018適合機種UBZ-EA20R質量(g)60
  • IC-4300用小型防水スピーカーマイク ICOM(アイコム)

    IC-4300用小型防水スピーカーマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0043適合機種IC-4300質量(g)135
  • 連結ツイン充電スタンド アルインコ

    連結ツイン充電スタンド

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
  • 特定小電力トランシーバー中継器 KENWOOD

    特定小電力トランシーバー中継器

    KENWOOD
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
    付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書トラスコ品番717-6958適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
  • 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ

    特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
    付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書アクアブルー質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27chアンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40)低周波出力50mW以上(8Ω)内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
  • 登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    登録局デジタル簡易無線(2W)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応。YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート。97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応。YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト。2W送信出力。フロントキー付きモデル。選べる4色カラーバリエーション
    付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)種類デジタル簡易無線登録局本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)通信方式単信電波形式F1C/F1D/F1E/F1F防塵防水性能IP67送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    6,000税込6,600
    1個
    欠品中
    IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
  • アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 本体イヤホンマイクセットB KENWOOD

    本体イヤホンマイクセットB

    KENWOOD
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応
    付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
  • リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック KNB-23L ケンウッド TCP-233W/TCP-523等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
  • 耳掛け型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコ

    耳掛け型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)

    アルインコ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
    ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアンテナ ICOM(アイコム)

    フレキシブルアンテナ

    ICOM(アイコム)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番356-3538適合機種DU65C、DU75品名アンテナ
  • 耳掛け グレー 3本セット AD006 アルインコ

    耳掛け グレー 3本セット AD006

    アルインコ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耳かけフック・グレー(FP0261)の3個入りセットです。
    用途スペアパーツトラスコ品番414-2929適合機種(A)EME21/32/39/41/43、(L)FTH-314、FTH-314、FTH-214材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ

    アマチュア無線用同軸スイッチ

    ダイワインダストリ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
    付属品ビスポート2接点最大許容動力(kW)1.5
  • 登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー KENWOOD

    登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー

    KENWOOD
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
    用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
  • イヤホンマイク FB-26IP エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IP

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーフィット型
    トラスコ品番470-0435適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    より対線コードタイプ インイヤーオープン型
    トラスコ品番470-0429適合機種SMJ5001-L3.5品名イピンマイク用イヤピース
  • ブームマイク風防 アルインコ

    ブームマイク風防

    アルインコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-PHM10、DJ-PHM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010 アルインコ

    イヤーピース ブラック 標準 (FG0597)×3個入り AD010

    アルインコ
    599税込659
    1セット(3個)
    当日出荷
    イヤーピース・ブラック・標準サイズ(FG0597)の3個入りセットです。
    適合機種EME-21AB、EME-21A、EME-32A
  • 2ピン型 一般用イヤホンマイク アルインコ

    2ピン型 一般用イヤホンマイク

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マイクユニット部分の小型化を最優先した一般仕様のイヤホンマイクです。 PTTロックを省いて小型化しました。ロックが必要なときは無線機側のPTTホールド機能をお使い下さい。 全ての通話モード(交互・同時・中継通話)に対応します。 イヤホンスポンジは市販の汎用品を採用、手軽で安価に買い換えられるので衛生的です。
    付属品ケーブル・クリップ、イヤホンスポンジ 各1質量(g)約30(ケーブル・クリップ含む)外径(Φmm)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マイクユニット本体/突起物を除く最厚部:15×35×10対応機種メーカー製の2ピン式(3.5mm/2.5mmプラグ)アクセサリーポートを採用する無線機全般でお使いになれます。DJ-P25やDJ-R100Dの同時通話モードにも対応します。生産を終了したEME-52Aの後継です。マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)マイク:約80、イヤホン:約50RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • ACアダプタ(付属品) ICOM(アイコム)

    ACアダプタ(付属品)

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)DC5.0出力電流(A)1.0対応機種IC-DPR4プラグDCプラグ:Micro-B USB
  • アリゲータベルトクリップ アルインコ

    アリゲータベルトクリップ

    アルインコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
  • 特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH615

    スタンダード(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
    セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
  • NX-20X/20R用 充電ACアダプター エフ・アール・シー

    NX-20X/20R用 充電ACアダプター

    エフ・アール・シー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合NX-20X
  • デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)

    デジタル小電力コミュニティ無線機

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種IC-DRC1
トランシーバー