絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 9(2)
  • 15(1)
質量(kg)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
連続使用時間
  • 2.7時間(1)
  • 4時間(2)
  • 70分(2)
  • 90分(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
幅(mm)
  • 400(2)
高さ(mm)
  • 360
  • 230(1)
  • 270(5)
  • 290(4)
  • 362(2)
  • 800~1210(3)
  • 1000~1300(1)
  • 1067(1)
  • 1100(1)
  • 1110(2)
  • 1120(2)
  • 1130(1)
  • 1134(2)
  • 1160(3)
  • 1170(3)
  • 1175(4)
  • 1200(2)
  • 1260(3)
  • 1270(8)
  • 1450(1)
ブランド
  • ペンギンワックス(4)
ペンギンワックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260関連資料(480KB)
9インチコードレスポリッシャー 本体 ペンギンワックス9インチコードレスポリッシャー 本体ペンギンワックス
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)パッドサイズ(inch)9
15インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回幅(mm)400質量(kg)27(バッテリー含む)高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])無負荷:180(Normal)/240(High)ハンドル高さ(mm)1260連続使用時間(分)50~70バッテリーLV925充電時間(時間)1使用充電器CLQ-1パッドサイズ(inch)15
9インチコードレスポリッシャー ペンギンワックス9インチコードレスポリッシャーペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210関連資料(480KB)パッドサイズ(inch)9

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体