絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 7(2)
質量(kg)
  • 10未満
  • 1~1.9(1)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(23)
  • 30~40未満(16)
  • 40~50未満(3)
  • 100以上(2)
連続使用時間
  • 40~50分(2)
  • 60分(1)
  • 80分(1)
  • 90~120分(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 1300(1)
洗浄幅(mm)
  • 210(1)
  • 440(1)
幅(mm)
  • 90(1)
  • 130(1)
  • 165(2)
90・130・165
コード長さ(m)
  • 1.1(2)
  • 15(1)
1.1・15
高さ(mm)
  • 435(1)
  • 1000~1300(1)
  • 1110(1)
  • 1120(2)
  • 1130(1)
  • 1450(1)
435・1000~1300・1110・1120・1130・1450
ブランド
  • タマハシ(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 蔵王産業(1)
  • 大一産業(1)
  • FPS(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • SCA(1)
タマハシ・YAMAZEN(山善)・蔵王産業・大一産業・FPS・ヒロ・コーポレーション・SCA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180関連資料(0.85MB) (0.85MB)取扱説明書(13.99MB) (13.99MB)パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
ランチャープロ FPSランチャープロFPS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属 YAMAZEN(山善)バスポリッシャー 充電式 防水IPX5 ブラシ4種類付属YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適していますデッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適していますコーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利仕様パワー(W):10材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)710奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])約300入力電圧(V)AC100保護等級IPX5(生活防水)連続使用時間(分)約40~50バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電電流(A)~0.8充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)2000取扱説明書(2.01MB)
耐水両回転ブラシ SCA耐水両回転ブラシSCA
9,898税込10,888
1台
当日出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス連続使用時間(分)約60
充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5 YAMAZEN(山善)充電式 玄関ポリッシャー 生活防水IPX5YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」
用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし材質ABS、アルミニウム幅(mm)165高さ(mm)1120質量(g)約710(アタッチメント含まず)奥行(mm)130回転数(min-1[r.p.m])300入力電圧(V)AC100寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53連続使用時間(分)約40~50電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7Vバッテリー容量(Ah)2充電電圧(V)5充電時間(時間)5.5ヘッド寸法(mm)230最大パワー消費10W防水IPX5(生活防水)
エレット 充電式ロングポリッシャー タマハシエレット 充電式ロングポリッシャータマハシ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。
付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約780回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:45コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
エレット 充電式ロングポリッシャー(角度付) タマハシエレット 充電式ロングポリッシャー(角度付)タマハシ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。
付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン質量(g)約825回転数(min-1[r.p.m])500角度(°)ノズル:ストレート・45°コード長さ(m)約1.1連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655充電時間(時間)約3.5~4電源タイプ充電式
電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業電動デッキブラシ2型・4型蔵王産業
153,000税込168,300
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
充電式ロングポリッシャー タマハシ充電式ロングポリッシャータマハシ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
手近な場所、床から天井まで楽々お掃除!力を入れなくても、電動ブラシの回転で汚れが落とせます。スティックパイプの脱着で長さ調整でき、手元から床・天井まで楽な姿勢でお掃除出来ます。充電式コードレスタイプ。充電時間約10時間・連続使用時間約20分。
付属品スティック用パイプ、ワイドブラシ(ハードタイプ)、ワイドブラシ(ソフトタイプ)、コーナーブラシ、充電用フック、充電用アダプター材質ABS樹脂、ナイロン・ポリエステル・アルミ寸法(mm)130×160×1110質量(g)915
2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション2WAYコードレスマルチポリッシャーヒロ・コーポレーション
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能用途に合わせた3タイプのブラシ付ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体