絞り込み
質量(kg)
  • 10未満(1)
連続使用時間
  • 60分
  • 2.7時間(1)
  • 4時間(3)
  • 40~50分(2)
  • 70分(2)
  • 75分(1)
  • 80分(1)
  • 90分(2)
  • 90~120分(1)
  • 100分(2)
高さ(mm)
  • 435(1)
  • 1110(1)
ブランド
  • SCA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水両回転ブラシ SCA耐水両回転ブラシSCA
9,898税込10,888
1台
当日出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)655(長尺時)、495(短尺時)寸法(mm)1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)定格電圧AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A内蔵電池リチウムイオン 3.7V 2200mAh材質ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス連続使用時間(分)約60

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体