15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス8日以内出荷
コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました!
バッテリーLV925MX・LV14MX専用
新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応!
ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。
オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。
最大出力パワー44%UP!
電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。
新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分!
今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売!
ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。
もちろんF30やブロワーなどにも使用OK!
※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。
※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。
コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ!
BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在!
コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15