絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 7
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 12(2)
  • 13(16)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 18.11(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
質量(kg)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 600(1)
コード長さ(m)
  • 10(1)
連続使用時間
  • 80分(1)
  • 90~120分(1)
幅(mm)
  • 90(1)
  • 130(1)
  • 380(1)
90・130・380
高さ(mm)
  • 1134(1)
  • 1450(1)
1134・1450
洗浄幅(mm)
  • 340(1)
340
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • 大一産業(1)
  • FPS(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・大一産業・FPS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
7
8(3)
9(6)
12(2)
13(16)
14(3)
15(2)
18.11(1)
21(1)
24(1)
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
腰を曲げずに立ったまま 頑固な汚れをラクに落とす 小型コードレスポリッシャー 本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。 先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。 用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】 階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。 タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
ランチャープロ FPSランチャープロFPS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
誰でも使える!簡単、手軽にプロの仕上がり 1.コンパクトコードレス 2.安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 3.稼働時間約80分 4.ポリッシャーが届きにくい狭い箇所 手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄幅(mm)380高さ(mm)1134回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600質量(kg)16コード長さ(m)10清掃幅(cm)34(14インチ)付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個寸法(inch)7(ブラシ)

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体