ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業当日出荷
腰を曲げずに立ったまま
頑固な汚れをラクに落とす
小型コードレスポリッシャー
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。
先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。
用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】
階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。
タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
15インチコードレスポリッシャーペンギンワックス8日以内出荷
コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました!
バッテリーLV925MX・LV14MX専用
新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応!
ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。
オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。
最大出力パワー44%UP!
電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。
新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分!
今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売!
ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。
もちろんF30やブロワーなどにも使用OK!
※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。
※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。
コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ!
BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在!
コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ長さ(mm)505幅(mm)400高さ(mm)360回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260パッドサイズ(inch)15
メインブラシパオック税込¥20,878¥18,980
ブラシセットパオック税込¥10,998¥9,998
フィルタパオック税込¥1,318¥1,198