絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 18.11(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(3)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 160~190(2)
  • 190(5)
  • 240(5)
コード長さ(m)
  • 20
  • 1.1(2)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(9)
幅(mm)
  • 390(4)
  • 410(1)
高さ(mm)
  • 250(1)
  • 290(3)
  • 1270(7)
250・290・1270
洗浄幅(mm)
  • 140(4)
  • 400(1)
140・400
ブランド
  • CONDOR(山崎産業)(5)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • 友定建機(2)
  • ミヅシマ工業(1)
  • アマノ武蔵電機(1)
CONDOR(山崎産業)・アマノ[事務用品/清掃用品]・友定建機・ミヅシマ工業・アマノ武蔵電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
14(3)
15(1)
18(1)
18.11(1)
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20仕様タンク付トラスコ品番397-0086周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
ポリッシャーTP-114 砥石仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 砥石仕様友定建機
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄幅(mm)410回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240電源(V)単相100
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式CONDOR(山崎産業)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A高速 センタースイッチ式CONDOR(山崎産業)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式CONDOR(山崎産業)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-14型A高速 レバースイッチ式CONDOR(山崎産業)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)
用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)38高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])200/240電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様 友定建機ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様友定建機
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
コンドル ポリシャーCP-16型 CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャーCP-16型CONDOR(山崎産業)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。レバースイッチタイプ。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源コード(m)20ブラシ幅(mm)約400電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290パッド幅(mm)約460ブラシサイズ(inch)16パッドサイズ(inch)18
ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式) アマノ武蔵電機ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)アマノ武蔵電機
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。
本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)パッドサイズ(inch)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)26.6コード長さ(m)20周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1100パッド幅(mm)約380
電気ポリシャー #14 高速 ミヅシマ工業電気ポリシャー #14 高速ミヅシマ工業
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)20トラスコ品番133-1472質量(kg)32ブラシサイズ(inch)14

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体