イノベーター17Dペンギンワックス3日以内出荷
剥離作業や表面線上にはそれぞれの最適なスピードがある!
DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。
ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。
低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
1.5馬力DCモーター採用
高トルクでハードフロアから石材磨き、カーペット洗浄までオールマイティに使えます。
回転数は目的に応じて切り替えのできるデュアルスピード。
低重心設計により、安定した回転を実現し、パッドとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
重量と回転数のベストバランス
重量は軽すぎず、重すぎずプロが最も扱いやすい約38kgに設定。
回転数は170/240r.p.mの二段切り替えです。
質量(kg)39回転数170/240rpmパッド17インチ×1枚洗浄幅(mm)430