絞り込み
スチーム温度(℃)
  • 145
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 175(1)
ブランド
  • ケルヒャー(1)
電源(V)
  • 100(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.4(1)
連続使用時間(分)
  • 15(1)
タンク容量(L)
  • 4(1)
4
質量(kg)
  • 5~10未満(1)
5~10未満
消費電力(W)
  • 1500(1)
1500
電源コード(m)
  • 3(1)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム温度(℃)から絞り込む
100(6)
110(1)
140(1)
145
175(1)
  • 業務用スチームクリーナー SG4/4 ケルヒャー

    業務用スチームクリーナー SG4/4

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
    用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)電源(V)AC100(50/60Hz)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

スチームクリーナー