絞り込み
スチーム温度(℃)
- 140(1)
ブランド
- 蔵王産業(1)
電源(V)
- 200(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.55(1)
連続使用時間(分)
- 130(1)
タンク容量(L)
- 7.2(1)
7.2
質量(kg)
- 10以上(1)
10以上
消費電力(W)
- 3600(1)
3600
電源コード(m)
- 6
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2.8(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 7.5(1)
スチームクリーナーとは、内蔵しているボイラーで作り出された高温のスチームを噴出することで汚れや雑菌・油汚れを落とす清掃用品のこと。外見は家庭用の掃除機に似ており、ハンディタイプやキャニスタータイプのものがあり、業務用もあります。清掃業者や水産加工工場、一般家庭など幅広い現場で使用されている商品です。チャイルドロックやセーフティロック機能など安全対策がしっかりとしており、耐久性に優れたものが特に好まれています。
商品豆知識
「スチーム温度(℃)」から絞り込む
140(1)

スチームボックスミニ 200V
蔵王産業¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。用途食品工場などの衛生管理に最適トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55連続使用時間(分)最大130スチーム温度(℃)約140吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分