絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 8~10未満(1)
- 10~12未満(1)
- 12~14未満(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
吐出水量(L/min)
- 10~12未満(1)
- 20~25未満(1)
質量(kg)
- 24
- 0.06(2)
- 0.07(3)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.12(3)
- 0.26(2)
- 0.36(4)
- 0.38(2)
- 0.51(2)
- 0.8(2)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 3.8(4)
- 5(8)
- 5.1(3)
- 9(3)
- 12.7(2)
- 13.7(2)
- 19(2)
- 質量(kg)をもっと見る
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
8~10未満(1)
10~12未満(1)
12~14未満(1)

エンジン洗浄機
BIGM(丸山製作所)¥69,880税込¥76,8681台4日以内出荷12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):2.9セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)24高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)12排気量(cm3)163
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)360質量(kg)24高さ(mm)470形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10