絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
質量(kg)
  • 24
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.26(2)
  • 0.36(4)
  • 0.38(2)
  • 0.51(2)
  • 0.8(2)
  • 1.8(2)
  • 2.4(2)
  • 3.8(4)
  • 5(8)
  • 5.1(3)
  • 9(3)
  • 12.7(2)
  • 13.7(2)
  • 19(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    ¥69,880税込¥76,868
    1台
    4日以内出荷
    12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
    用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に仕様連続定格出力(kW):2.9セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書幅(mm)394(機体)質量(kg)24高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)始動方式リコイル式給水量(L/分)10.2最大圧力(MPa)12排気量(cm3)163
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ200mm質量(kg)24形式JQ820GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力4.0PS燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)20最大圧力(MPa)8
  • エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)

    エンジン式洗浄機

    REX(レッキス工業)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。
    仕様洗管能力:~Φ100mm幅(mm)360質量(kg)24高さ(mm)470形式JQ1011GN-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×360×470モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー