絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(1)
  • 6~8未満(2)
  • 8~10未満(3)
  • 10~12未満(1)
  • 12~14未満(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(194)
  • スーパー工業(108)
  • 日動工業(40)
  • 工進(36)
  • アサダ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • エスコ(26)
  • 精和産業(25)
  • アリミツ(19)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 蔵王産業(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 新ダイワ(8)
  • 鶴見製作所(8)
  • マキタ(8)
  • 丸山製作所(8)
  • TRUSCO(7)
  • 日本クランツレ(6)
コードレス
  • コードレス(3)
吐出水量(L/min)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(1)
  • 4~6未満(4)
  • 6~8未満(2)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
質量(kg)
  • 0.077(1)
  • 0.9(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 5.1(1)
  • 6.6(1)
  • 9.2(1)
  • 11.5(1)
  • 12.2(1)
0.077・0.9・1.8・2.4・5.1・6.6・9.2・11.5・12.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4未満(1)
6~8未満(2)
8~10未満(3)
10~12未満(1)
12~14未満(2)
  • タンク式高圧洗浄機 アイリスオーヤマ

    タンク式高圧洗浄機

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
    常用吐出圧力(MPa)7.5電源(V)単相 100給水方式自吸式(タンク)高圧ホース(m)8質量(kg)11.5付属品ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン幅(mm)422ホワイト高さ(mm)525質量(g)約8000奥行(mm)316消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)26定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525電源コード(m)5騒音値(dB)66.3連続使用時間(分)約60吐出水量(L/h)常用250、最大380(水道接続時)最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50
  • 高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付 アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付

    アイリスオーヤマ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約13.5電源(V)単相 100給水方式水道直結式ホース長さ(m)高圧:10、水道:3質量(g)9200セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)材質ポリプロピレン幅(mm)320オレンジ高さ(mm)436種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス奥行(mm)343定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436電源コード(m)約5吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1300防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
  • 高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付 アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約12.8電源(V)単相 100給水方式水道直結式セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)質量(g)12200材質ポリプロピレン幅(mm)290オレンジ高さ(mm)640種類広角変圧ランス、ターボランス奥行(mm)331定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640電源コード(m)約5吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1400防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
    質量(g)900
  • 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ポータブルウォッシャー

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)316ホワイト/グレー高さ(mm)275質量(g)2400奥行(mm)216電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回給水方式タンク充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
  • 軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ

    軽量高圧洗浄機 10.5MPa

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5
  • 静音高圧洗浄機 12.0MPa アイリスオーヤマ

    静音高圧洗浄機 12.0MPa

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【パーツ対応表あり】 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 静音タイプなので、住宅地でも安心です。(69db) 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 折りたたみ式取っ手付きなのでコンパクトに収納できます。 タイヤが付いているので移動もラクラクです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    幅(mm)230質量(kg)5.1高さ(mm)580奥行(mm)260消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×260×580常用吐出圧力(MPa)約9.0電源コード(m)約2.5騒音値(dB)69連続使用時間約1時間吐出水量(L/h)270最高許容圧力(MPa)12.0
  • 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ハンディウォッシャー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
    付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1幅(mm)884ホワイト高さ(mm)243質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)奥行(mm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243吐出圧力(MPa)2.2連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18吐出水量(L/min)1.8充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70バッテリー容量(mAh)2000
  • 高圧洗浄機 吸水フィルター アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 吸水フィルター

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    メーカー製高圧洗浄機専用パーツです。高圧洗浄機専用吸水セット(ホース+フィルター)FKHFの交換用フィルターです。吸水セットをご使用でフィルターの目づまり等がおこった際にご使用ください。
    材質PS、POM、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)118質量(g)77奥行(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×118ケース容量(L)2.4

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機