絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 10~12未満(1)
- 12~14未満(1)
- 14~16未満(2)
- 18~20未満(1)
ブランド
- 日本クランツレ
- モノタロウ(1)
- ケルヒャー(194)
- スーパー工業(108)
- 日動工業(40)
- 工進(36)
- アサダ(31)
- アノービリバベリー(28)
- エスコ(26)
- 精和産業(25)
- アリミツ(19)
- REX(レッキス工業)(16)
- 蔵王産業(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- 新ダイワ(8)
- 鶴見製作所(8)
- マキタ(8)
- 丸山製作所(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
吐出水量(L/min)
- 6~8未満(2)
- 12~14未満(3)
ホース長さ(m)
- 15(2)
- 20(2)
質量(kg)
- 31.5(2)
- 41(1)
- 60(1)
- 63(1)
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
10~12未満(1)
12~14未満(1)
14~16未満(2)
18~20未満(1)

冷水高圧洗浄機 三相200V
日本クランツレ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5高さ(mm)870電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
高水圧洗浄機 Profi
日本クランツレ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷から5日以内出荷電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980高圧ホース(m)15消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
冷水高圧洗浄機
日本クランツレ¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷から6日以内出荷仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870吐出圧力(MPa)3~10高圧ホース(m)15消費電力(kW)1.45吐出水量(L/min)6自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
エンジン式高圧洗浄機
日本クランツレ¥579,800税込¥637,7801台6日以内出荷吐出圧力(MPa)3~15エンジン形式GX160吐出水量(L/min)13馬力(HP)5.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下