絞り込み
ブランド
吐出水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
0.07・0.1・0.12・0.36・1.8・3・3.8・4.5・5・15.5・24・28・28.4・31.5・41・47・48・64・92・150・質量(kg)をもっと見る
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 高圧洗浄機

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

671件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
  • HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro HOTO

    HOTO 20V 圧力洗浄機 Pro

    HOTO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    5つの吐出パターンを備え、フォームタンクを併用した泡噴射も可能な洗浄機です。
    用途アウトドア用または洗車用に。
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
    用途溜水へのゴミの侵入防止仕様自吸フィルター材質樹脂給水方式自吸
  • 高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業

    高圧洗浄機用交換ホース10m

    日動工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • 高圧洗浄機用延長管 日動工業

    高圧洗浄機用延長管

    日動工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 農用高圧洗浄機 BIGM(丸山製作所)

    農用高圧洗浄機

    BIGM(丸山製作所)
    ¥108,800税込¥119,680
    1台
    4日以内出荷
    洗浄&農用防除兼用、30L大水量タイプ
    用途洗浄作業に/防除作業に仕様連続定格出力(kW/rpm):2.9セット内容本体、吸水ホース、吸水ストレーナ、余水ホース、バンド、噴霧ホース、ガンノズル、エクステンション、取扱説明書幅(mm)395(機体)質量(kg)26高さ(mm)430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:495×395×430使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)3.1エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)始動方式リコイル式給水量(L/分)30最大圧力(MPa)4
  • モーター式高圧洗浄機 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    11日以内出荷
    自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
    用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
  • 可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ご利用いただく用途に合わせて手元で簡単に噴射角度を調節可能です。
    トラスコ品番536-2143適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
  • ソープノズル Oリング付 BLUECLEAN117用 アノービリバベリー

    ソープノズル Oリング付 BLUECLEAN117用

    アノービリバベリー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
    付属品Oリングトラスコ品番536-2150適合機種BLUECLEAN117質量(g)100
  • ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。
    トラスコ品番536-2127適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
  • スプレーガン BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー

    スプレーガン BLUECLEAN392PLUS用

    アノービリバベリー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
    トラスコ品番536-2136適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)580
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • 高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル TRUSCO

    高圧洗浄機 HPWM専用 バリオジェットノズル

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    噴射する水量の幅を調整可能なノズルです。 調整することで水圧が変わり洗浄能力も変わります。 ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。 0~40°で多様な洗浄作業に対応します。
    トラスコ品番261-4019適合機種HPWM材質プラスチック、金属質量(g)70品名バリオジェットノズル
  • 業務用小型高圧洗浄機 TRUSCO

    業務用小型高圧洗浄機

    TRUSCO
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。 業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。 標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。 水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。 50HZ/60HZ兼用です。 移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
    用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用
  • 高圧洗浄機13/100GS アサダ

    高圧洗浄機13/100GS

    アサダ
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
  • 高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ

    高圧洗浄機(冷水タイプ)

    アリミツ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクト設計です。
    用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
  • 充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX

    充電式洗浄ガンHydroshotセット

    WORX(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能 オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
    用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書定格電圧(V)DC18全揚程(m)約1.5本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60最大吐出圧力(MPa)約2.2使用水(推奨)上水道水使用水温(℃)2~40最大吐出量(L/h)約120
  • 高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所

    高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型

    鶴見製作所
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
    用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
  • 業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー

    業務用冷水高圧洗浄機

    ケルヒャー
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    8日以内出荷
    200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
    用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃常用吐出圧力(MPa)15電源(V)3相200給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)10質量(kg)28幅(mm)455高さ(mm)700電流(A)95消費電力(W)3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700モーター出力(kW)-本体質量(kg)31.6モーター入力:3.8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)95ノズル標準サイズ:040吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)24最高給水温度(℃)60最大吐出量(L/h)700
  • 高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所

    高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

    鶴見製作所
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    3日以内出荷
    市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
    用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
  • 高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所

    高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型

    鶴見製作所
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    4日以内出荷
    地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
    用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
  • エンジン高圧洗浄機 新ダイワ

    エンジン高圧洗浄機

    新ダイワ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
    幅(mm)385質量(kg)25高さ(mm)485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン吐出量(L/min)10吐出圧力(MPa)9.8燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100吐出圧力(MPa)7.8給水方式自吸式吐出水量(L/min)12距離(高圧ホース最長)100m
  • 高圧洗浄機 アリミツ

    高圧洗浄機

    アリミツ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3
  • 冷水高圧洗浄機 日本クランツレ

    冷水高圧洗浄機

    日本クランツレ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能電流(A)14.5電圧(V)単相100ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870吐出圧力(MPa)3~10高圧ホース(m)15消費電力(kW)1.45吐出水量(L/min)6自重(kg)31.5吸水温度(℃)60以下自給高(m)1.3以下
  • 高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ

    高水圧洗浄機 Profi

    日本クランツレ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980高圧ホース(m)15消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
  • ストレーナークミ 工進

    ストレーナークミ

    工進
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • プラグクミ 工進

    プラグクミ

    工進
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • カップリングクミ(本体側) 工進

    カップリングクミ(本体側)

    工進
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • トルクスネジ 工進

    トルクスネジ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 吸入弁ピン 工進

    吸入弁ピン

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • スイッチレバースプリング 工進

    スイッチレバースプリング

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • ピン 工進

    ピン

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • リード線クミ(赤)長 工進

    リード線クミ(赤)長

    工進
    ¥339税込¥373
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • Y型シール 工進

    Y型シール

    工進
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 十字穴付きタッピングネジ 工進

    十字穴付きタッピングネジ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 名称&JAN&S/Nラベル 工進

    名称&JAN&S/Nラベル

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 銘板&注意事項ラベル 工進

    銘板&注意事項ラベル

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など
  • 給水ホース(6M) 工進

    給水ホース(6M)

    工進
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-1820-AAA-0など

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機