絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(1)
  • 4~6未満(3)
  • 6~8未満(4)
  • 10~12未満(6)
  • 14~16未満(4)
  • 16~18未満(1)
  • 18~20未満(1)
  • 20以上(1)
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(195)
  • スーパー工業(108)
  • 日動工業(40)
  • 工進(36)
  • アノービリバベリー(28)
  • エスコ(26)
  • 精和産業(25)
  • アリミツ(19)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 蔵王産業(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 新ダイワ(8)
  • 鶴見製作所(8)
  • マキタ(8)
  • 丸山製作所(8)
  • TRUSCO(7)
  • 日本クランツレ(6)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(1)
  • 6~8未満(2)
  • 8~10未満(2)
  • 10~12未満(1)
  • 12~14未満(8)
  • 14~16未満(5)
  • 16~18未満(1)
  • 20~25未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40以上(1)
ホース長さ(m)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 20(10)
質量(kg)
  • 9(1)
  • 15.5(2)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 29.4(1)
  • 30(1)
  • 47.5(4)
  • 50.4(1)
  • 64(3)
  • 66(2)
  • 67.4(1)
  • 92(4)
  • 196(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(3)
4未満(1)
6~8未満(4)
10~12未満(6)
14~16未満(4)
16~18未満(1)
18~20未満(1)
20以上(1)
  • 高圧洗浄機440 アサダ

    高圧洗浄機440

    アサダ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
    用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース仕様冷水トラスコ品番252-8029幅(mm)270質量(kg)9高さ(mm)210奥行(mm)230電源単相100Vコード長さ(m)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9給水方式自吸式吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
  • 高圧洗浄機8/60P アサダ

    高圧洗浄機8/60P

    アサダ
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒仕様洗管能力:~Φ75mm質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
  • 高圧洗浄機8/60 アサダ

    高圧洗浄機8/60

    アサダ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒仕様洗管能力:~Φ75mm(別売)質量(kg)15.5モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)吐出水量(L/min)6.0/8.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
  • 高圧洗浄機10/100G アサダ

    高圧洗浄機10/100G

    アサダ
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。 豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
    用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様エンジン式冷水タイプ幅(mm)770質量(kg)30高さ(mm)790奥行(mm)439能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)エンジン出力(W)2100吐出圧力(MPa)7.8給水方式自吸式吐出水量(L/min)12距離(高圧ホース最長)100m
  • 高圧洗浄機13/100GS アサダ

    高圧洗浄機13/100GS

    アサダ
    429,800税込472,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機13/100GSA アサダ

    高圧洗浄機13/100GSA

    アサダ
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機13/100GSP アサダ

    高圧洗浄機13/100GSP

    アサダ
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型質量(kg)47.5騒音値(dB)63燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100エンジンタイプ2.9kW能力(mm)洗管:~Φ110吐出水量(L/min)13.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
  • 高圧洗浄機15/150GS アサダ

    高圧洗浄機15/150GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
  • 高圧洗浄機13/100GS アサダ

    高圧洗浄機13/100GS

    アサダ
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
    用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
  • 高圧洗浄機60/50GP アサダ

    高圧洗浄機60/50GP

    アサダ
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    当日出荷
    エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート マンホールの管内洗浄に最適。 ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。 タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
    付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール質量(kg)196出力(kW)7.0(エンジン)吐出量(L/min)60燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)給水方式自吸能力(Φmm)500(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
  • 高圧洗浄機15/200G アサダ

    高圧洗浄機15/200G

    アサダ
    539,800税込593,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
    出力(kW)5.1(エンジン)吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)5.3高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
  • 高圧洗浄機12/80G アサダ

    高圧洗浄機12/80G

    アサダ
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
    用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
  • 高圧洗浄機13/150G アサダ

    高圧洗浄機13/150G

    アサダ
    319,800税込351,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。 自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
    用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m質量(kg)29.4タイプ洗管仕様出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
  • 高圧洗浄機30/100GSP アサダ

    高圧洗浄機30/100GSP

    アサダ
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番198-0624幅(mm)672質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)577
  • 高圧洗浄機23/80GSP アサダ

    高圧洗浄機23/80GSP

    アサダ
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番197-9079幅(mm)630質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)497
  • 高圧洗浄機16/200GSP アサダ

    高圧洗浄機16/200GSP

    アサダ
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番197-9067幅(mm)672質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)577
  • 高圧洗浄機15/150GSP アサダ

    高圧洗浄機15/150GSP

    アサダ
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番197-9081幅(mm)630質量(kg)64高さ(mm)557奥行(mm)497
  • 高圧洗浄機 アサダ

    高圧洗浄機

    アサダ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エンジン式 SUSワンタッチカプラ仕様
  • 高圧洗浄機21/90GP アサダ

    高圧洗浄機21/90GP

    アサダ
    539,800税込593,780
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機21/90G アサダ

    高圧洗浄機21/90G

    アサダ
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機13/150G アサダ

    高圧洗浄機13/150G

    アサダ
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機12/80GP アサダ

    高圧洗浄機12/80GP

    アサダ
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機14/170 アサダ

    高圧洗浄機14/170

    アサダ
    419,800税込461,780
    1台
    当日出荷
    200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。 スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。 トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
    セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本幅(mm)540高さ(mm)880奥行(mm)740電源三相200V消費電力5100W電源コード(m)5.5騒音値(dB)63能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売)給水方式水道直結式
  • 高圧洗浄機440 圧力計付 アサダ

    高圧洗浄機440 圧力計付

    アサダ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    679,800税込747,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/80H 60Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/80H 60Hz仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷
    吐出量(L/min)15吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)【標準付属】10、【最長距離】60
  • 温水洗浄機15/80H 50Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/80H 50Hz仕様

    アサダ
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/100H 60Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/100H 60Hz仕様

    アサダ
    629,800税込692,780
    1台
    当日出荷
  • 温水洗浄機15/100H 50Hz仕様 アサダ

    温水洗浄機15/100H 50Hz仕様

    アサダ
    629,800税込692,780
    1台
    当日出荷

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機