3ページ目: 乾式掃除機

乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
紙パック(SV12/14/18) リンレイ紙パック(SV12/14/18)リンレイ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
容量(L)紙バッグ:5
ブラシストリップストリップスタンダード黒 18 リンレイブラシストリップストリップスタンダード黒 18リンレイ
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
SwingVacLight18対応 交換用ヘッドブラシ(スタンダード)工具レスで交換可※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
毛足(cm)1
ブラシストリップストリップスタンダード黒 12 リンレイブラシストリップストリップスタンダード黒 12リンレイ
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
SwingVacLight12対応 交換用ヘッドブラシ工具レスで交換可※新品時10mmの毛足が5mmまで摩耗したら交換目安です
毛足(cm)1
スイングバックライト18用 ブラシローラー リンレイスイングバックライト18用 ブラシローラーリンレイ
8,098税込8,908
1台
3日以内出荷
スイングバックライト18用の付属品「ブラシローラー」です。
スイングバックライト12用 ブラシローラー リンレイスイングバックライト12用 ブラシローラーリンレイ
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
スイングバックライト12用の付属品「ブラシローラー」です。
ケーブル オレンジ13m(SV12/14/18) リンレイケーブル オレンジ13m(SV12/14/18)リンレイ
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
リンレイ カーペット用アップライト型掃除機 スイングバックライト用部品ケーブルオレンジ13M
乾式掃除機 エスコ乾式掃除機エスコ
38,000税込41,800
1台(1台)
翌日出荷
材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
ニュマティッククリーナー ニュマティックニュマティッククリーナーニュマティック
1台
欠品中
【HVR-160】▼スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。【CVC-370】▼乾湿両用で水や濡れたゴミでも残らず吸い取ります。スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
適合吸引力:2300mmH2O材質バージンプラスチック(本体)・ステンレス(パイプ)質量(kg)5.9タイプ乾式電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)620風量48L/秒集塵量(L)6アズワン品番7-4037-33
掃除機 スーパークリーナー NIVAC掃除機 スーパークリーナーNIVAC
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途各種工場・整備作業場などトラスコ品番689-3058材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装幅(mm)460高さ(mm)566奥行(mm)460電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050電源コード(m)8騒音値(dB)65最大風量(m3/min)2.4最大真空圧(kPa)19.6集じん量(L)16
ブラシレスパックバック 三立機器ブラシレスパックバック三立機器
609,800税込670,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
ブラシレスTHE乾式 三立機器ブラシレスTHE乾式三立機器
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器ブラシレスTHE乾式+HEPA三立機器
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
ブラシレスパックバック+HEPA 三立機器ブラシレスパックバック+HEPA三立機器
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
防爆掃除機 ニルフィスク防爆掃除機ニルフィスク
1,998,000税込2,197,800
1台
20日以内出荷
北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク粉じん対応産業用掃除機ニルフィスク
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2ニルフィスク
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest業務用クリーナー tanQest α-1tanQest
129,800税込142,780
1台
当日出荷
吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。仕様連続逆洗機構付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ 本体のみ ペンギンワックスコードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ 本体のみペンギンワックス
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))51/56充電時間(時間)2.5適合バッテリーLV-9N
パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)パテクリーナーサンダーセットマジックタイプSHINANO(信濃機販)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
ハイパワー掃除機 リョウセイハイパワー掃除機リョウセイ
679,800税込747,780
1台
20日以内出荷
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)出力(kW)5.5周波数(Hz)50または60電源(V)三相200吸入口径(Φmm)50風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)フィルター面積(m2)4.5静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
小型マイクロ集塵機 東浜商事小型マイクロ集塵機東浜商事
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。 フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。 これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。 全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。 これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。 吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。 叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。 ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20電源コード(m)5風量(m3/min)2.8面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業産業用真空掃除機デルフィンDL12-2蔵王産業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
パワータンクSi(バッテリー・充電器付) ペンギンワックスパワータンクSi(バッテリー・充電器付)ペンギンワックス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。
付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3関連資料(480KB)使用充電器CL-1s
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6最大風量(m3/min)2.7騒音値(dB)78消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W
掃除機 三相200ボルト リョウセイ掃除機 三相200ボルトリョウセイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル質量(kg)90電圧(V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129最大風量(m3/min)4.5最大真空圧(kPa)19
産業用掃除機(乾式) アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機(乾式)アマノ[事務用品/清掃用品]
459,800税込505,780
1台
31日以内出荷
高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。騒音値(dB)72±2以下
業務用掃除機(乾式) アマノ[事務用品/清掃用品]業務用掃除機(乾式)アマノ[事務用品/清掃用品]
119,800税込131,780
1台
当日出荷
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)AC100容量(L)15質量(kg)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)412×459×516消費電力(kW)1.05
業務用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]業務用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。 産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。 チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)20電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×412×822定格消費電力(W)1.05集塵容量(L)(バケット)25電源コード(m)8
真空掃除機 バキューム&ダンプ 蔵王産業真空掃除機 バキューム&ダンプ蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
背負い式ドライバキューム ペンギンワックス背負い式ドライバキュームペンギンワックス
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L)5コード長さ(m)15質量(kg)4.2本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用) エスコAC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)エスコ
119,000税込130,900
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚エスコ品番EA899HG-2寸法(mm)283×327×657消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコAC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)エスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコAC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
スイングバックライト18 リンレイスイングバックライト18リンレイ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.7付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170清掃幅(集塵幅)(mm)460騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
乾式掃除機