絞り込み
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
- 1~5未満(11)
- 5~10未満(34)
- 10~15未満(48)
- 15~20未満(33)
- 20~30未満(41)
- 30~40未満(32)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100以上(6)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(41)
- 三立機器(23)
- ケルヒャー(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- スイデン(15)
- 日動工業(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- マキタ(8)
- ニルフィスク(8)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- 3M(スリーエム)(5)
- アックスブレーン(4)
- E-Value(4)
- 日本クランツレ(4)
- パオック(4)
- 蔵王産業(4)
- J&S(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- 東浜商事(3)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト
2ページ目: 乾湿両用掃除機
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(11)
5~10未満(34)
10~15未満(48)
15~20未満(33)
20~30未満(41)
30~40未満(32)
40~50未満(11)
50~60未満(8)
60~70未満(8)
100以上(6)

ハイブリッド集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)仕様乾湿両用型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台当日出荷40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4色アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L
パオック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約5吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17
充電式集じん機 乾湿両用タイプ
マキタ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。![バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12437550-250124-02.jpg)
バキュームクリーナー30L
REX(レックス)[自動車用品]¥15,780税込¥17,3581台5日以内出荷質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
ケルヒャー¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。仕様標準装備の同梱は1枚のみトラスコ品番326-2276幅(mm)220高さ(mm)55奥行(mm)310注文番号6.907-478.0
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチタイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
乾湿両用ステンレス製クリーナー
スイデン(3件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。電流(A)11.5消費電力(W)1100吸込仕事率(W)300電源(単相/V)100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
JETペール缶クリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
フリースフィルターバッグ
ニルフィスク¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)当日出荷目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
エア式ペール缶タイプ掃除機
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370タンク容量(L)16(液体13)本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
乾湿両用掃除機ステン 静音
SK11¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
乾湿両用バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411質量(kg)11電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760集塵容量(L)27騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
コンパクトW&Dクリーナー
ZAOH¥6,598税込¥7,2581台当日出荷コンパクトな乾湿両用掃除機です。軽量・コンパクトで持ち運びが軽々な掃除機です。乾いたゴミも湿ったゴミも吸い込める乾湿両用掃除機です。収縮可な能フレキシブルホースを搭載しています(0.5m~1.0m)。溜まったゴミが目視できる半透明タンクです。用途玄関、車内など集塵作業。仕様●真空圧(kPa):11●定格電流値(A):5.5●PSEマーク認証容量(L)集塵約3.0,吸水約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500本体質量(kg)約2.5吸込仕事率(W)65電源コード(m)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約H310×W330×L230
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)
ニルフィスク(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
エアースクープJ Ⅱ
ペンギンワックス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ウェットバキュームの定番モデル。エアースクープJがリニューアルして新登場! 。メーカー定番モデル。ウェットバキュームがリニューアル! 。定評のある吸水性能や作業効率などはそのままにさらに使いやすくなりました。 。フロートカバーを新たに装備することで、モーター内部への水の侵入を防ぎモーターを強力に保護。 。マグネット式スクイジーホルダーを新たに装備。スクイジーの保管に便利です。 。3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを装備。用途日常清掃質量(kg)18.7電源100VAC (50/60Hz)タンク容量(L)30コード長さ(m)15モーター(W)1050本体高さ(mm)960本体長さ(mm)770本体幅(mm)435吸引幅(mm)580(スクイジー幅600)騒音レベル(dB)75
集じん機 VC-1200(紙パック付)
京セラインダストリアルツールズ¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4セット内容紙パック(大・5枚入)×1質量(g)6000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345吸込仕事率(W)160集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18電源(単相/V)100最大風量(m3/min)2.5真空度(kPa)最大16
乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
乾湿両用ハイパワークリーナー
東浜商事¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402質量(kg)10電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570集塵容量(L)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
AVC080WPD
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801台当日出荷特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に付属品セーフティフィルターバッグ(1個)、サクションホース(長さ2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、長さ505mm、ステンレス製)、乾湿両用フロアノズルの幅(360mm)、スモールノズル、エコフィルター(HEPA-13 (H13))トラスコ品番385-5887材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)13.5色アンスラサイトグレータイプ乾湿両用電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4最大風量(m3/min)4.4相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)74
業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5色アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279質量(kg)3.1色黄高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)7バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引力(W)60吸引風量(L/s)max. 22
オフィスクリーナー
スイデン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1本体寸法(mm)317×330×427吸込仕事率(W)210風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳電源コード(m)10ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホース仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390質量(kg)10.5色アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490電源(V)94-106消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)48定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸水容量(L)35吸引風量(L/s)72
マルチクリーナーPRO GAS10
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能用途清掃作業、液体の吸引トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂質量(kg)6容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)消費電力(W)1100コード長さ(m)5本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)
スイデン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大仕様乾湿両用トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780集塵容量(L)22電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400質量(kg)18高さ(mm)790奥行(mm)500電圧(V)単相100タンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790吸込仕事率(W)390集塵容量(L)30騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
ダストマン
アックスブレーン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール質量(kg)10(乾燥時)高さ(mm)570電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)22音量運転音:65ホーン/3m本体外径(Φmm)345電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)10ベース径(Φmm)413吸水量(L)6
乾湿両用掃除機
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5風量(m3/min)1.2最大真空圧(kPa)16
AVC150
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26













![バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12437550-250124-02.jpg)


































![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-04.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)












![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)