絞り込み
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
- 1~5未満(11)
- 5~10未満(34)
- 10~15未満(48)
- 15~20未満(36)
- 20~30未満(42)
- 30(1)
- 30~40未満(33)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100以上(6)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(44)
- 三立機器(23)
- ケルヒャー(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(21)
- スイデン(15)
- ニルフィスク(10)
- 日動工業(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
- マキタ(8)
- REX(レックス)[自動車用品](7)
- 3M(スリーエム)(5)
- アックスブレーン(4)
- E-Value(4)
- 日本クランツレ(4)
- パオック(4)
- 蔵王産業(4)
- J&S(4)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- 東浜商事(3)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
エコロジープロダクト
7ページ目: 乾湿両用掃除機
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(11)
5~10未満(34)
10~15未満(48)
15~20未満(36)
20~30未満(42)
30~40未満(33)
40~50未満(11)
50~60未満(8)
60~70未満(8)
100以上(6)

VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ
ニルフィスク¥6,998税込¥7,6981個17日以内出荷バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-53
ドラム缶用クリーナー
スイデン¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W集塵容量(L)180騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
液体専用吸引吐出クリーナー
三立機器¥329,800~税込¥362,780~1個10日以内出荷液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機
つやげん¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷T-002にカーペットワントが付いてカーペット吸水も可能にした乾湿両用バキューム! マット洗浄後の吸水やカーペットリンサーの補助吸引等に活躍します。 吸水用吸口、乾式用吸口、他も標準付属。 (水の噴射は出来ません)
極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)
三立機器¥329,800~税込¥362,780~1個7日以内出荷から10日以内出荷新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
ハイパワー掃除機
リョウセイ¥559,800~税込¥615,780~1台21日以内出荷高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル幅(mm)545材質(本体)鉄製奥行(mm)1190電源(V)三相200材質(フィルター)綿/ポリエステルフィルター面積(m2)4.5パイプ内径(Φmm)38
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V
スイデン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。用途切り粉、油など、工業用。仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640質量(kg)54高さ(mm)1020奥行(mm)780電源(V)単相100消費電力(W)1400集塵容量(L)40騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4541幅(mm)445質量(kg)19.5高さ(mm)820奥行(mm)465電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)14集塵容量(L)7騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS
三立機器¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12質量(kg)21外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4集塵容量(L)14最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77























![50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642597-180824-02.jpg)
![30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642581-180824-02.jpg)



![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-04.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)