絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
254件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャー

    CS 40 Me(サイクロンセパレーター)

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
  • ダストパック 大 粉じん用フィルタ 京セラインダストリアルツールズ

    ダストパック 大 粉じん用フィルタ

    京セラインダストリアルツールズ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    京セラ集じん機、クリーナー専用オプションです。
    仕様●品名:粉塵用フィルター●適合機種を十分にご確認の上ご使用下さい。●指定された用途以外では使用しないで下さい。●使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。●原産国:中国●コード番号:368-7034アズワン品番67-5564-30
  • 工場用掃除機 エアスーパークリーナー用ダストパック 光陽産業

    工場用掃除機 エアスーパークリーナー用ダストパック

    光陽産業
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    厚手で丈夫なクリーナー用回収袋です。
    仕様●サイズ:L●全長:430×巾200mmアズワン品番67-4744-89
  • サンコスウェットバック3573W ペンギンワックス

    サンコスウェットバック3573W

    ペンギンワックス
    85,980税込94,578
    1台
    12日以内出荷
    コード式強力ウェットバキュームです。 吸引力の強さの調整が可能です。 屋内のハードフロアの汚水回収作業に
    仕様●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735アズワン品番67-5559-08
  • ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。 廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。 バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
    仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365アズワン品番67-5545-82
  • ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクターフィルター 2枚/パック

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1パック(2枚)
    7日以内出荷
    パネルタイプのフィルターを2個装備しています。 耐久性のあるポリエステル素材と表面積を増やすためのアコーディオン構造です。 フレキシブルシールによって粉塵の逆流防止と集塵機モーターへの混入を防ぎます。
    仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●ダストエクストラクター用パネルフィルター●原産国:イタリア●コード番号:336-0378アズワン品番67-5545-81
  • ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター ハンドルエクステンション

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
    仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
  • ダストエクストラクター Yコネクター 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター Yコネクター

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1箱
    7日以内出荷
    集塵機に2本のホースを接続でき、2つのツールで同時に作業が可能となります。 Oリングシール付きで粉塵の漏れを防止します。 同時作業不要な時は片側をキャップすることで吸塵ロスを軽減します。
    仕様●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●使用空気圧力(MPa):-●2口同時作業用分岐管●原産国:イタリア●コード番号:336-0379アズワン品番67-5545-83
  • ダストエクストラクター 45L 3M(スリーエム)

    ダストエクストラクター 45L

    3M(スリーエム)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    サンディングによる空気中の粉塵を低減し清潔な作業空間を実現します。 AFC(セルフクリーニング機能)が備わっていますので、パネルフィルターを定期的にクリーニング且つ、清潔に保ち、吸引力を維持するのに役立ちます。 作業中の中断や吸引効率の低下もなく、使用を継続することができます。 付属としてエアホース33645、フィルター33647、フィルターバッグ33648、Yコネクター33652が入っています。
    仕様●ホース長さ(m):5●高さ(mm):630●ホース取付口:G3/8またはPT3/8●電源(V):100●プラグ形状:Bタイプ(接地極付)●消費電力(W):500~1050●連動コンセント容量(W):380~1050●集塵容量:45●最大風量(m3/min):2.75●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):530●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):450●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●対応周波数:50/60Hz●原産国:イタリア●コード番号:336-0376アズワン品番67-5545-88
  • コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型

    三立機器
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
  • コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型

    三立機器
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
  • コードレスバキュームクリーナー リンレイ

    コードレスバキュームクリーナー

    リンレイ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
    用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    37,500税込41,250
    1台
    翌日出荷
    付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
    材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
  • 乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ

    エスコ
    56,200税込61,820
    1台
    翌日出荷
    市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
  • コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器

    コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き

    三立機器
    489,800税込538,780
    1個
    17日以内出荷
    クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
    仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
  • アルミ延長管3本組 大一産業

    アルミ延長管3本組

    大一産業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3本組です。
    仕様●原産国:中国●コード番号:369-2538アズワン品番67-2354-79
  • [EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ

    [EA122VJ-10用] T型ノズル

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様●EA122VJ-10用T型ノズル
  • ローム13用バッテリー ソニカル

    ローム13用バッテリー

    ソニカル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    トルネードローム13用のオプションパーツです。緑と赤のインジケーターで充電具合を確かめることができます。
    仕様●品名:バッテリー●適合機種:TC10100●電圧(V):44●容量(Ah):2.9●色:黒●トルネードローム13用リチウムイオン電池●44V2.9Ahリチウムイオンバッテリー●原産国:中国●コード番号:342-0301バッテリー容量(Ah)2.9アズワン品番67-2215-86
  • エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコ

    エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

    エスコ
    93,000税込102,300
    1台
    翌日出荷
    エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
    仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
  • 極HEPA用布フィルター 大一産業

    極HEPA用布フィルター

    大一産業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    。極HEPA用アクセサリーです。
    仕様●品名:布フィルター●適合機種:27200268●極HEPA用布フィルター●原産国:中国●コード番号:369-2548アズワン品番67-2354-84
  • DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコ

    DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器
  • 乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ

    エスコ
    87,500税込96,250
    1台
    翌日出荷
    。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
    仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
    付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400騒音値(dB)72.5最大風量(m3/min)4.2最大吸入圧(kPa)25.9
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
    付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38質量(kg)12.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400タンク容量(L)ダスト:20/水:15最大風量(m3/min)4.1最大吸入圧(kPa)24.8
  • ブラシレスVER.3 三立機器

    ブラシレスVER.3

    三立機器
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー 三立機器

    ブラシレストランスファー

    三立機器
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器

    ブラシレスVER.3+HEPA

    三立機器
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器

    ブラシレストランスファー+HEPA

    三立機器
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ウェット&ドライ掃除機 ニルフィスク

    産業用ウェット&ドライ掃除機

    ニルフィスク
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷
    微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
    トラスコ品番453-3101幅(mm)630高さ(mm)1230奥行(mm)820電源(V)単相100消費電力(W)1600風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8集塵容量(L)40電源コード(m)9騒音値(dB)71最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)40最大真空圧(kPa)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
  • AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコ

    AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用

    エスコ
    49,500税込54,450
    1台
    翌日出荷
    集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
    仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
  • AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機

    エスコ
    31,100税込34,210
    1個
    翌日出荷
    アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
    仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • フロートセット 京セラインダストリアルツールズ

    フロートセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます。湿式専用です。湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します。スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
    用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
    付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)6.9吸込仕事率(W)150集塵容量(L)8.6最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)82真空度(kPa)最大12.5定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)9.3
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)
    用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
乾湿両用掃除機