絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
254件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    4日以内出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)405取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    69,200税込76,120
    1台
    翌日出荷
    低騒音・安全設計・大容量
    付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
  • 集じん機(手元リモコン式) 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機(手元リモコン式)

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
    用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
    質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525集塵容量(L)20電源コード(m)10吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) アズワン

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    アズワン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用型で水や濡れたゴミでも吸い取り可能です。錆びにくいステンレスタンクです。HEPAフィルター(別売)を使用することで、本体への粉じんの流入を防ぎ、耐久性を高めます。
    付属品ブラシ、1.5mホース、延長管×2本、ノズル、使い捨て乾式集塵袋、スポンジフィルター(湿式用)寸法(mm)約360×360×600質量(kg)約6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)4.5吸込仕事率(W)180集塵容量(L)20最大風量(m3/min)1.8騒音レベル(dB(A))81真空度(kPa)19アズワン品番4-561-01
  • ドラムクリーン スイデン

    ドラムクリーン

    スイデン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
    用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W集塵容量(L)180騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • 延長管 アックスブレーン

    延長管

    アックスブレーン
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
  • 乾式ノズル アックスブレーン

    乾式ノズル

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
  • カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
    付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール質量(kg)10.7アンスラサイトグレー高さ(mm)440電源(V)94-106電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440定格出力(W)40モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30吸引風量(L/s)70
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    63,500税込69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • 乾湿両用掃除機 つやげん

    乾湿両用掃除機

    つやげん
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    信頼のAMETEK社製モーター搭載の乾湿両用バキューム。 抜群の吸引力で軽い操作性、音も静かなコストパフォーマンスに優れた製品。
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機

    ニルフィスク
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460容量(L)【コンテナ】35電源(V)単相100消費電力(W)1250集塵容量(L)35電源コード(m)15騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
  • マルチクリーナーPRO GAS10PS BOSCH(ボッシュ)

    マルチクリーナーPRO GAS10PS

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付
    用途清掃作業、液体の吸引トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂質量(kg)6タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)消費電力(W)1100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33
  • 業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) NIVAC

    業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)

    NIVAC
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
    用途各種工場・整備作業場・倉庫など仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20電源(V)単相100消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660集塵容量(L)25電源コード(m)8騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
  • 14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ(1件のレビュー)
    30,200税込33,220
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA899TD-14
  • 業務用吸水型掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用吸水型掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ
    119,800税込131,780
    1台
    90日以内出荷
    消費電力(W)1000コード長さ(m)12吸込仕事率(W)150運転音(dB)73吸水量(L)20
  • RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-30L用延長パイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー RXC25-30L用延長パイプ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。
  • RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L用延長パイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー RXC25-20L用延長パイプ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。
  • RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー20L(RXC25-20L)・30L(RXC25-30L)兼用パーツ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。ブラック
  • RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L/30L兼用先端ノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー20L(RXC25-20L)・30L(RXC25-30L)兼用パーツ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。ブラック
  • RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L/30L兼用ホース

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー20L(RXC25-20L)・30L(RXC25-30L)兼用パーツ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。ブラックホース長さ(mm)約1500
  • RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー20L(RXC25-20L)・30L(RXC25-30L)兼用パーツ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。ブラック
  • 延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m ケルヒャー

    延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
  • エアーバキュームクリーナー 三立機器

    エアーバキュームクリーナー

    三立機器
    549,800税込604,780
    1台
    8日以内出荷
    電気を使用しません。コンプレッサーから吐出される空気と圧力を利用し、強力な吸引力を得るバキュームクリーナーです。エアー方式の為、電気部品や回転部分がなく、故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます。
    用途切削片、金属切粉、砂、セメント、サンドブラストなどの回収。水、油、切削液等の液体回収。
  • パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 ツインバード

    パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
    仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
  • サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]

    サイクロン式掃除機「マキトルン」

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
    仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • ”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用) ニルフィスク

    ”業務用ウェット&ドライ掃除機”(乾湿両用)

    ニルフィスク
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
    用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブトラスコ品番705-8350幅(mm)385高さ(mm)520奥行(mm)565電源(V)100消費電力(W)1200タンク容量(L)30集塵容量(L)30電源コード(m)7.5ホース長さ(m)【吸引】4騒音値(dB)69最大風量(m3/min)71吸水量(L)19.5最大真空圧(kPa)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレ

    バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)

    日本クランツレ
    999,800税込1,099,780
    1台
    21日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
    用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2 ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2

    ケルヒャー
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
    用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    989,800税込1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva

    レボルバ ステンバキュームクリーナー用

    Revolva
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    レボルバ バキュームクリーナーRVS-20L
  • 液体専用エア式掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液体専用エア式掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • 乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 プラスチックタンク

    CLEAN SELECT
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
  • 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

    CLEAN SELECT
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
  • CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャー

    CS 40 Me(サイクロンセパレーター)

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
乾湿両用掃除機