絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
259件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • フロートセット 京セラインダストリアルツールズ

    フロートセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます。湿式専用です。湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します。スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
    用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
    付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)6.9吸込仕事率(W)150集塵容量(L)8.6最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)82真空度(kPa)最大12.5定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)9.3
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)
    用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ

    [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L

    エスコ
    89,900税込98,890
    1台
    翌日出荷
    手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
    付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
  • ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン

    ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
    用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E199用付属品

    蔵王産業
    999税込1,099
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
  • ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 鶴見製作所

    ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型

    鶴見製作所
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
    用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。出力(kW)1タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}
  • エアバキュームクリーナー用足元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用足元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0466適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • エアバキュームクリーナー用手元スイッチ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー用手元スイッチ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
    用途作業改善にトラスコ品番250-0476適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    249,800税込274,780
    1台
    60日以内出荷
    産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
    用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
  • [EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ

    [EA899TD-80用] Φ100 キャスター

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    材質鉄、ゴム車輪径(Φmm)100質量(g)630入数1個
  • [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ

    [EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    翌日出荷
    材質PP幅(mm)450質量(g)436取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
  • 2本組パイプ(EA899TD-80用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-80用)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1本(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)540質量(g)342パイプ内径(Φmm)38
  • [EA899TD-80用] 3mホース エスコ

    [EA899TD-80用] 3mホース

    エスコ
    8,750税込9,625
    1本
    翌日出荷
    材質PE/EVA、PP質量(g)1236全長(m)3コード長さ(m)3取付寸法(mm)Φ43(タンク側)
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂全長(mm)160ヘッド寸法(mm)140×115
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)260先端幅(mm)25
  • [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ

    [EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)205先端幅(mm)14
  • [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ

    [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾湿両用) エスコ

    [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾湿両用)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
  • [EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ

    [EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
  • [EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ

    [EA899RS-2A・3A用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
  • [EA899RS-2・2A・-11用] フィルター エスコ

    [EA899RS-2・2A・-11用] フィルター

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
  • フィルター(EA899TD-80用) エスコ

    フィルター(EA899TD-80用)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    材質不織布
  • ペーパーフィルター(EA899TD-80用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-80用)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン
  • ペーパーバッグ(EA899TD-80用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-80用)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    材質無紡布
  • [EA899AR-2B用] フィルター エスコ

    [EA899AR-2B用] フィルター

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
  • グリーンマイスター TBUP 日本クランツレ

    グリーンマイスター TBUP

    日本クランツレ
    869,800税込956,780
    1台
    6日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • グリーンマイスター AC65 日本クランツレ

    グリーンマイスター AC65

    日本クランツレ
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
  • AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    エスコ
    90,500税込99,550
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
  • 集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL

    集塵機 CTL 36 標準セット

    FESTOOL
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
    幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU サンコー[日用品]

    乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

    サンコー[日用品]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ゴミも水も吸える強力なバキュームです。キャスター付きで移動が容易です。
  • VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスク

    VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ

    ニルフィスク
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
    種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-54
  • VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ ニルフィスク

    VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ

    ニルフィスク
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
    種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタアズワン品番1-7312-53
乾湿両用掃除機