絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
254件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルター 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルター

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン

    乾湿両用ステンレス製クリーナー

    スイデン(3件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
    電源(単相/V)100吸込仕事率(W)300電流(A)11.5消費電力(W)1100風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77
  • 充電式集じん機 乾湿両用タイプ マキタ

    充電式集じん機 乾湿両用タイプ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルターシート 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルターシート

    日動工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
  • 乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11

    乾湿両用掃除機ステン 静音

    SK11
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
  • エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデン

    エア式ペール缶タイプ掃除機

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
    タンク容量(L)16(液体13)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)幅(mm)352高さ(mm)618タイプ乾湿両用型奥行(mm)370本体質量(kg)7.7空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618標準質量(kg)9.5フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
  • バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]

    バキュームクリーナー30L

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,780税込17,358
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
    タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
  • フリースフィルターバッグ ニルフィスク

    フリースフィルターバッグ

    ニルフィスク
    5,898税込6,488
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
    用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
  • 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾湿両用ハイパワークリーナー

    東浜商事
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
    集塵容量(L)27質量(kg)11仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
  • 継手パイプ Panasonic(パナソニック)

    継手パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    この商品はAMC-TU14の後継品です。
    仕様●カラー:グレーアズワン品番65-6677-50
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
  • 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
    ダストコンテナ容量(L)48仕様セーフティークラスⅡ付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホースセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390質量(kg)10.5アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490電源(V)94-106消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸水容量(L)35吸引風量(L/s)72
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    90,980税込100,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • コンパクトW&Dクリーナー ZAOH

    コンパクトW&Dクリーナー

    ZAOH
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな乾湿両用掃除機です。軽量・コンパクトで持ち運びが軽々な掃除機です。乾いたゴミも湿ったゴミも吸い込める乾湿両用掃除機です。収縮可な能フレキシブルホースを搭載しています(0.5m~1.0m)。溜まったゴミが目視できる半透明タンクです。
    用途玄関、車内など集塵作業。仕様●真空圧(kPa):11●定格電流値(A):5.5●PSEマーク認証容量(L)集塵約3.0,吸水約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500本体質量(kg)約2.5吸込仕事率(W)65電源コード(m)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約H310×W330×L230
  • 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
    付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)36
  • マルチクリーナーPRO GAS10 BOSCH(ボッシュ)

    マルチクリーナーPRO GAS10

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能
    用途清掃作業、液体の吸引容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)コード長さ(m)5質量(kg)6トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂消費電力(W)1100本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
  • 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー

    乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
    ダストコンテナ容量(L)7付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279質量(kg)3.1高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引力(W)60吸引風量(L/s)max. 22
  • 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾湿両用ハイパワークリーナー

    東浜商事
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
    集塵容量(L)10質量(kg)10仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
  • ダストマン アックスブレーン

    ダストマン

    アックスブレーン
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
    用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体電源(V)単相100タンク容量(L)22付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール質量(kg)10(乾燥時)高さ(mm)570消費電力(W)1000音量運転音:65ホーン/3m本体外径(Φmm)345電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)10ベース径(Φmm)413吸水量(L)6
  • 集じん機 VC-1200(紙パック付) 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機 VC-1200(紙パック付)

    京セラインダストリアルツールズ
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
    用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4セット内容紙パック(大・5枚入)×1質量(g)6000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345吸込仕事率(W)160集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18電源(単相/V)100最大風量(m3/min)2.5真空度(kPa)最大16
  • 乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
    用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に付属品セーフティフィルターバッグ(1個)、サクションホース(長さ2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、長さ505mm、ステンレス製)、乾湿両用フロアノズルの幅(360mm)、スモールノズル、エコフィルター(HEPA-13 (H13))トラスコ品番385-5887材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)13.5アンスラサイトグレータイプ乾湿両用電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4最大風量(m3/min)4.4相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)74
  • 業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク

    業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)

    ニルフィスク
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
    用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃にタンク容量(L)31集塵容量(L)31吸水量(L)17付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • バキュームクリーナー用オプション アズワン

    バキュームクリーナー用オプション

    アズワン
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
  • 業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ) スイデン

    業務用掃除機(乾湿両用・ステンレスボディータイプ)

    スイデン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
    電源(V)単相100集塵容量(L)22電源コード(m)8仕様乾湿両用付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大トラスコ品番473-2677幅(mm)400高さ(mm)780タイプ乾湿両用奥行(mm)420電流(A)11.5消費電力(W)1100タンク容量(L)粉塵22/液体20本体質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780ホース長さ(m)2騒音値(dB)77ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.7材質(タンク)ステンレス標準質量(kg)16フィルター面積(m2)0.14吸水量(L)20アズワン品番64-9621-80最大真空圧(kPa)23
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
    用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    36,500税込40,150
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
    用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
  • 乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー PROMOTE(プロモート)

    乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー

    PROMOTE(プロモート)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付
    用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
  • 集塵バック エアクリーナAC-200F用 不二空機

    集塵バック エアクリーナAC-200F用

    不二空機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様集塵バック エアクリーナAC-200F用トラスコ品番175-9503
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用
    付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5風量(m3/min)1.2最大真空圧(kPa)16
  • AVC080WPD 京セラインダストリアルツールズ

    AVC080WPD

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
  • 乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃にタンク容量(L)51集塵容量(L)51吸水量(L)35付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • オフィスクリーナー スイデン

    オフィスクリーナー

    スイデン
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
    吸込仕事率(W)210タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1電源コード(m)10付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150本体寸法(mm)317×330×427風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
  • PV,PVS用ナイロンホース アックスブレーン

    PV,PVS用ナイロンホース

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)

    MEIHO バキューム クリーナー

    MEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
    電源(V)100電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2騒音値(dB)84電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用掃除機