絞り込み
対象ガス
- その他(4)
- アンモニアガス(7)
- エチレンオキシドガス(1)
- シアン化水素(1)
- ハロゲンガス(14)
- ホルムアルデヒドガス(5)
- メタノール(1)
- 亜硝酸ガス(1)
- 亜硫酸ガス(9)
- 有機ガス(65)
- 水銀(2)
- 火山ガス(3)
- 硫化水素(5)
- 臭化メチル(1)
- 酸性ガス(18)
- 青酸ガス(2)
ブランド
エコロジープロダクト
防毒マスクは、有毒ガスやそれと混在する粒子状物質が含まれる環境で使用するものです。面体と吸収缶から構成され、対象ガスに応じた吸収缶を選びます。有機ガス用、アンモニア用、一酸化炭素用など特定の5種類については、国家検定に合格したものを使用しなければなりません。粒子状物質も除去する際は、防じん機能のある吸収缶が必要となり、防じん機能は、1~3の3区分に分類されており、吸収缶が破過する前に新しい吸収缶に交換します。
モノタロウブランド 防毒マスク
![]() スカイマスク Mono-GH716 | ![]() スカイマスク Mono-GH715S | ![]() スカイマスク Mono-GH316 | ||||
| 品番 | Mono-GH716S | Mono-GH716M | Mono-GH715S S | Mono-GH715S M | Mono-GH316S | Mono-GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN625 | TN625 | TN624 | TN624 | TN623 | TN623 |

Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)
重松製作所(88件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個欠品中適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
防毒マスク R-5
興研(35件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN421号機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
直結式小型吸収缶 G37 S1
三光化学工業(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。区分S1適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号TN275
防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
RDG-5シリーズ吸収缶
興研(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。種別吸収缶区分L3質量(g)42.0±4.0取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型国家検定合格番号TN116ダイオキシン類対策用Lv2対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
防毒(塗装)マスクセット G-7
興研(70件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防毒マスク 塗装作業用マスクセット
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途塗装作業、吹付け塗装作業に。トラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)116タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
マイティミクロンフィルター10型用-02
興研(29件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
防毒マスク G-7型
興研(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。仕様しめひもタイプ:RB種別防毒マスク質量(g)74(±15)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ
三光化学工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク本体質量(g)95ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN568二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)シングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
直結式小型防毒マスク(防じん併用)
興研(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスク質量(g)140±10タイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN179号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
ペイントメイト
重松製作所(38件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10枚)当日出荷用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止種別オプション厚さ(mm)約2タイプろ過フィルター
防毒マスク No.6000
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防毒マスク R-5X
興研(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。種別防毒マスク質量(g)126±20(面体のみ)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ
三光化学工業(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)5国家検定合格番号TN452排気抵抗(Pa)35材質(面体)エラストマー適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1商品タイプ本体
防毒マスク 7121RG
興研(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!仕様シリコーン面体種別防毒マスク区分L3質量(g)120±10タイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN237号頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体ダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
KGC-5シリーズ吸収缶
興研(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0±6.0取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3国家検定合格番号TN435