絞り込み
対象ガス
- その他(1)
- アンモニアガス(2)
- エチレンオキシドガス(1)
- ハロゲンガス(3)
- ホルムアルデヒドガス(2)
- 亜硫酸ガス(2)
- 有機ガス(14)
- 硫化水素(1)
- 酸性ガス(3)
- 青酸ガス(1)
ブランド
- 興研
- モノタロウ(7)
- 重松製作所(184)
- エスコ(56)
- 3M(スリーエム)(47)
- 三光化学工業(15)
- SK11(14)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- H&H(3)
- セフティー3(3)
- TRUSCO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ユニット(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
再生紙使用マーク適合(1)
三光化学工業 防毒マスク
![]() スカイマスク GH716 | ![]() スカイマスク GH715S | ![]() スカイマスクⅡ GH316 | ||||
| 品番 | GH716S | GH716M | GH715S S | GH715S M | GH316S | GH316M |
| 吸気抵抗 | 13Pa | 12Pa | 13Pa | 14Pa | 5Pa | 5Pa |
| 排気抵抗 | 32Pa | 29Pa | 26Pa | 26Pa | 35Pa | 35Pa |
| 国家検定合格番号 | TN568 | TN568 | TN420 | TN420 | TN452 | TN452 |

防毒マスク R-5
興研(35件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
防毒(塗装)マスクセット G-7
興研(70件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
RDG-5シリーズ吸収缶
興研(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミクロンフィルター10型用-02
興研(29件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク G-7型
興研(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスク(防じん併用)
興研(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防毒マスク R-5X
興研(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
防毒マスク 7121RG
興研(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
KGC-5シリーズ吸収缶
興研(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
RDG-7シリーズ吸収缶
興研(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌日出荷特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット
興研(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
防毒マスク RR-7
興研(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。国家検定合格番号第TN297号仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク質量(g)154(±20)タイプ吸収缶2個使用タイプ材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6545-01適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用
興研(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式
防毒マスク HV-22
興研(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個欠品中気密性の高いHAWCリップ採用。種別防毒マスクタイプ全面形質量(g)480以下(面体のみ)国家検定合格番号第TN303号頭ひもゴムハーネスHV適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
吸気ゴム弁 小判03型
興研(2件のレビュー)¥309税込¥3401ケース(5個)当日出荷適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型RoHS指令(10物質対応)対応
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02
興研¥119税込¥1311枚当日出荷ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
直結式小型防毒マスク
興研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。国家検定合格番号第TN298号質量(g)200±10区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
防毒マスク用吸収缶(低濃度用)
興研¥389税込¥4281個当日出荷適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G粒子捕集効率(%)80取付方式外付式種別亜硫酸ガス用アズワン品番6-8395-01
直結式小型防毒マスク
興研(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
防毒マスク R-6-02
興研(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。質量(g)154以下国家検定合格番号第TN423号頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク 1551G
興研¥26,980税込¥29,6781個当日出荷耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。質量(g)570以下国家検定合格番号第TN453号材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応