絞り込み
機能
ブランド
材質(レンズ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,255件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードグラスHGー9ハーフフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9ハーフフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    視界全開シームレスレンズ
    用途安全保護メガネ形状一眼型
  • 眼鏡型フェイスシールド シールドのみ CONDOR(山崎産業)

    眼鏡型フェイスシールド シールドのみ

    CONDOR(山崎産業)
    3,998税込4,398
    1ケース(20枚)
    翌々日出荷
    顔幅を選ばずにメガネの上からも装着可能。 取り換え自在のフェイスフレーム&シールド。
    用途微小な粉塵や水滴などの飛沫が目にかかることをできるだけ防ぐ仕様メガネ併用可形状防災面機能メガネ併用可材質(面体)PET(曇り止め加工)材質(シールド)PET(曇り止め加工)アズワン品番64-6517-37
  • 保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]

    保護メガネ PG-605

    アックス[安全保護具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
    仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
  • セーフティゴーグル OTOS

    セーフティゴーグル

    OTOS(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。 アンチフォグ(曇り止め)レンズです。 フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。 上、下段二つの換気システムの構造です。 度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。
    仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット
  • 保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P シモン

    保護メガネ 深美眼_SE-78VF-P

    シモン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    JIST 8147合格。 防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。 従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。 摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。 透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。
    材質【フレーム】ポリプロピレン、【クッション】エラストマー、【バンド】ストレッチナイロンスパンデックス、【レンズ】ポリカーボネイトサイズF(フリー)質量(g)82レンズVF-Pコーティング
  • コールマン クリップオン CL03 コールマンジャパン

    コールマン クリップオン CL03

    コールマンジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様UVカット、偏光
  • YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • メガネラック ゴーグル用 アズワン

    メガネラック ゴーグル用

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    3室は個別の蓋で安全保管
    種別3室アズワン品番8-3060-06有効内寸法(mm)80×90×180(3室)
  • くもり止めゴーグルプレミアム SK11

    くもり止めゴーグルプレミアム

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応レンズ曇り止めレンズ材質(フレーム)エラストマー・PP材質(レンズ)ポリカーボネート
  • SAFETY ラッシュ bolle

    SAFETY ラッシュ

    bolle
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド形状2眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 女性用保護メガネ アズワン

    女性用保護メガネ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    形状2眼型
  • セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3765長さ(mm)74形状ゴーグル型幅(mm)178透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • ヘルメット取付け防災面 かるメン トーアボージン

    ヘルメット取付け防災面 かるメン

    トーアボージン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
    適合MP型、野球帽型ヘルメット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)120本体寸法(mm)225×320対応MP型対応材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
  • 3ポイントハーフグラス保護メガネ(ミラーレンズ) トーアボージン

    3ポイントハーフグラス保護メガネ(ミラーレンズ)

    トーアボージン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状二眼型質量(g)26フレーム色グレー機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテック

    レーザー保護メガネ RS-80

    理研オプテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
    仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート形状一眼型質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • ゴーグル RG-12 理研化学

    ゴーグル RG-12

    理研化学(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軟質エラストマーの採用により、快適なかけ心地と密着性を実現しました。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
    形状ゴーグル型寸法(mm)179×74質量(g)83レンズ色透明加工硬化処理レンズ防曇機能メガネ併用可、マスク併用可材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • 保護メガネ RM-17α ミラー 理研化学

    保護メガネ RM-17α ミラー

    理研化学(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
    形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)27機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • 刈払機用防災面用替 シールド セフティー3

    刈払機用防災面用替 シールド

    セフティー3(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)80奥行(mm)30材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。軽量タイプです(自重22g)。
    仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパットトラスコ品番360-9341形状一眼型幅(mm)143高さ(mm)44質量(g)22奥行(mm)157規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇機能、軽量、防傷加工材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • ヘルメット取付保護メガネ トーアボージン

    ヘルメット取付保護メガネ

    トーアボージン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    オーバーグラス型差し込みタイプ。鼻パット一体形。一眼サイド一体形。上下自在式。前後調整可。
    適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質耐衝撃PCくもり止めレンズ形状一眼型(ヘルメット取付用)質量(g)55方式オーバーグラス型差し込みレンズ防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientific

    ダブルマトリクス保護面

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    のどの部分まで保護します。
    形状かぶり型防災面
  • NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用> 山本光学

    NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>

    山本光学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
    質量(g)40規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3781形状ゴーグル型透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付フレーム色クリア加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)

    UVカットシールド YF2000UV

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
    TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE形状かぶり型防災面寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
  • YG-5000 防煙用保護ゴーグル(無気孔) 山本光学

    YG-5000 防煙用保護ゴーグル(無気孔)

    山本光学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    眼を完全に覆う、密閉型のゴーグル。 眼を完全に密閉して、煙やガス状の気体、ミストや液体飛沫から眼を護ります。 鼻ベルト3段階調節可能。
    用途防煙用。仕様無気孔型、鼻ベルト3段階調節可能、生ゴムベルト採用、レンズ交換不可TGK品番941-87-03-23形状ゴーグル型式YG-5000質量(g)32種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×52×46※ベルト部除くフレーム色ブラックレンズセルロース(内側くもり止め)機能鼻ベルト調節可能材質(フレーム)セルロース(無気孔)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット99.9%
  • ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所

    ゴグル形 保護メガネ SP-17FT

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
    用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用付属品カバーグラス2枚形状ゴグル型質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
  • Pilina保護メガネ1ブラック YAMAZEN(山善)

    Pilina保護メガネ1ブラック

    YAMAZEN(山善)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。屋外作業時の眩しさ軽減に。軽作業や検査作業での光ストレスの軽減に。物流・運送業などでの屋外の移動作業に。レジャーや屋外レクリエーション作業に種別RC-170BK Sレンズ色スモークフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
  • キャプテンスタッグサングラス 保土ヶ谷電子販売

    キャプテンスタッグサングラス

    保土ヶ谷電子販売
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアからファッショノンまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を守ります。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
    機能UVカット
  • UVカットグラス 旭エンジニアリング

    UVカットグラス

    旭エンジニアリング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本品はUVランプ(UVFL、UVMB)使用時に目を紫外線から保護します。
  • 99%除菌 メガネスマホクリーナー 昭和紙工

    99%除菌 メガネスマホクリーナー

    昭和紙工(1件のレビュー)
    299税込329
    1個(25包)
    当日出荷
    99%除菌 指紋も皮脂の汚れもよく落ちる
  • TRYON BSSIマットブラック bolle

    TRYON BSSIマットブラック

    bolle
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高級感のあるマットブラックカラー
    付属品BSSIマイクロファイバーバッグ仕様【ノーズパッド】調整可能機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎テンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • PROBLUEレンズ bolle

    PROBLUEレンズ

    bolle
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷
    ブルーライトを弾く、PROBLUEレンズ採用。
    レンズ色PROBLUE
  • ゴーグル SWIFT スモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT スモークレンズ

    bolle(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • メガネケース SP-58 パール(PEARL)

    メガネケース SP-58

    パール(PEARL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    超特大サイズ プッシュ式ハード プラスチック鼻あてなし
    幅(mm)158高さ(mm)50奥行(mm)68
  • SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-717 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能なオーバーグラスです。
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプルトラスコ品番812-2041形状一眼質量(g)44種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YG-5100D 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学

    YG-5100D 保護ゴーグル用 スペアレンズ

    山本光学
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ゴグル型保護めがねYG-5100D用スペアレンズです。
    適合YG-5100Dトラスコ品番853-7169質量(g)22種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF トーアボージン

    サイズ大きめオーバーグラス 2800HB PCF

    トーアボージン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    眼鏡併用しやすい大きめサイズのオーバーグラスです。
    仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番557-1867幅(mm)169高さ(mm)66レンズ色透明適合規格ANSIフレーム色透明加工防曇テンプル色透明紫外線カット
  • 刈払作業用熱中対策防災面 セフティー3

    刈払作業用熱中対策防災面

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防災面の上から帽子がかぶれます。上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。頭部の締付けをダイヤルを回すだけで、調整できます。強靭なワイヤージャンボメッシュシールド付で顔全体をカバーできます。メッシュ部は3段階で角度調整が可能です。
    用途草刈作業・飛来物が飛んでくる作業時の顔面保護仕様別売り(メッシュシールド・透明シールド・ジャンボサイズ各種あり)でシールドが取替え可能。材質メッシュ部:スチール形状防災面
  • 保護メガネ ニューピグコーポレーション

    保護メガネ

    ニューピグコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
    適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)本体質量(g)約25レンズクリア防曇材質(レンズ)ポリカーボネート
  • クリアシート・フェイスシールド(10枚組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリアシート・フェイスシールド(10枚組)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    691税込760
    1セット(10枚)
    当日出荷
    全面透明で目立たずムレない。・曇り止め加工・両面保護フィルム付・0.2mm厚PET製・超軽量16g・紐取付済 ・額部分にスポンジがないので通気性抜群立体構造でしっかりフィット・ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能・水洗い・アルコール消毒OK・メガネをかけたままでもOK。材質:PET。サイズ:330×220×0.2.mm。セット内容:10枚入り
    用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。形状防災面入数(枚)10機能曇り止め、軽量型形態包装:PP袋材質(シールド)PET
メガネ・ゴーグル・防災面