絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • トーアボージン(95)
  • エスコ(32)
  • 山本光学(31)
  • 理研化学(30)
  • 理研オプテック(22)
  • セフティー3(20)
  • DBLTACT(20)
  • TRUSCO(18)
  • OBERON(15)
  • OTOS(13)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • ミノル化学工業(10)
  • 興研(9)
  • シャルマン(9)
  • ミドリ安全(7)
  • アズワン(6)
  • ワンダーセーフティ(6)
  • SU(6)
種類
  • 種類防災面(4)
機能
  • 機能UVカット(1)
  • 機能その他(1)
  • 機能レンズ交換可(1)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能耐衝撃性(1)
  • 機能軽量型(1)
材質(レンズ)
  • その他(1)
  • ポリカーボネート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)

    UVカットシールド YF2000UV

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
    TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE形状かぶり型防災面寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
  • セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)

    セーフティバイザー

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1箱
    4日以内出荷
    作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
    TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
  • Fine防災面 FG-51 TGK(東京硝子器械)

    Fine防災面 FG-51

    TGK(東京硝子器械)
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
    仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア透明本体質量(g)144シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
  • 防災面 TGK(東京硝子器械)

    防災面

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1枚
    11日以内出荷
    防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
    仕様●シールドサイズ(mm):450×H215形状防災面寸法(mm)シールド:450×H215ゴールド本体質量(g)296機能防熱材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
  • フェイスシールドクリップ YFCP-800 TGK(東京硝子器械)

    フェイスシールドクリップ YFCP-800

    TGK(東京硝子器械)
    1,530税込1,683
    1組
    11日以内出荷
    ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
    材質エラストマー樹脂寸法(mm)W41×D20×H14ライトグレー質量(g)78クリップ左右共通
  • プラスチックドラム 200L クローズ 取手付 TGK(東京硝子器械)

    プラスチックドラム 200L クローズ 取手付

    TGK(東京硝子器械)
    60,980税込67,078
    1個
    9日以内出荷
    従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
    材質HDPE製タイプクローズ容量(L)200本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5
  • フェイスシールド TGK(東京硝子器械)

    フェイスシールド

    TGK(東京硝子器械)
    5,900税込6,490
    1個
    4日以内出荷
    メガネの上からでも装着できます。
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)各種認証ANSI Z87、EN166
  • かぶり型防災面 TGK(東京硝子器械)

    かぶり型防災面

    TGK(東京硝子器械)
    5,260税込5,786
    1個
    12日以内出荷
    直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
    仕様●元厚(mm):2タイプヘッドギアタイプ
  • ヘルメット取付型防災面 505NT-6 TGK(東京硝子器械)

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6

    TGK(東京硝子器械)
    5,040税込5,544
    1個
    12日以内出荷
    耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
    適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型形状防災面厚さ(mm)2質量(g)265寸法(幅W×高さH)(mm)260×215機能耐衝撃性・耐薬品性
  • プラスチックガードのみ 5枚入 TGK(東京硝子器械)

    プラスチックガードのみ 5枚入

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1組
    4日以内出荷
    セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

シールド(防災面)