絞り込み
遮光度
  • 8
  • 1.2(10)
  • 1.4(27)
  • 1.7(58)
  • 2(44)
  • 2.5(1)
  • 3(71)
  • 4(52)
  • 5(49)
  • 6(10)
  • 7(8)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(12)
  • 12(2)
  • 13(1)
種類
  • 種類遮光メガネ(1)
ブランド
  • リケン(3)
  • トーアボージン(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度から絞り込む
1.2(10)
1.4(27)
1.7(58)
2(44)
3(71)
4(52)
5(49)
6(10)
8
11(12)
  • 帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ No.1400

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
    材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルディンググラス#8 SUZUKID(スズキッド)

    ウェルディンググラス#8

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
    用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
  • 遮光メガネ マイト工業株式会社

    遮光メガネ

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
    遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帽子取付用メガネ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    帽子取付用メガネ用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    MPヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    リケン
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J リケン

    遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J

    リケン
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
  • 遮光プレート JIS プレート リケン

    遮光プレート JIS プレート

    リケン
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    目に有害な紫外線・可視光線・赤外線を遮光するための吸収剤を含有させているため、緑系の色になっています。
  • ヘルメット取付形遮光めがね AS376 トーアボージン

    ヘルメット取付形遮光めがね AS376

    トーアボージン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)240高さ(mm)80加工防傷:◯紫外線カット
  • ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    ひさし有りヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

遮光メガネ