絞り込み
口金
- E12(1)
電圧(V)
- 100(1)
光色
電球色(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 旭光電機工業(55)
- オーム電機(31)
- ELPA(28)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
- エスコ(20)
- ミネシマ(8)
- 東西電気産業(4)
- マクサー電機(3)
- 東京メタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- DESCO(1)
「口金」から絞り込む
E12(1)

ナツメ球 E12 電球色
アイリスオーヤマ¥379税込¥4171個欠品中常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E12定格消費電力(W)約0.2光色電球色相当材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.006全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ