絞り込み
適合害虫
- アブ(38)
- アリ(81)
- カメムシ(63)
- クモ(68)
- ゲジ(ゲジゲジ)(33)
- コバエ(95)
- ダニ(44)
- ダンゴムシ(44)
- トコジラミ(南京虫)(30)
- ノミ(26)
- ハエ(59)
- ハチ(56)
- ブユ(ブヨ)(46)
- マダニ(30)
- ムカデ(65)
- ヤスデ(45)
- ユスリカ(78)
- ワラジムシ(37)
- 蚊(122)
- 蛾(46)
- 適合害虫をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- HS2(12)
- Luics(12)
- MTO(20)
- SHIMADA(76)
- SURE(石崎電機製作所)(13)
- welzo(11)
- アフティ(11)
- アース製薬(210)
- イカリ消毒(47)
- エスコ(43)
- コンパル(15)
- バルサン(35)
- バーテック(10)
- ピオニーコーポレーション(16)
- フマキラー(121)
- ライオンケミカル(16)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(32)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- 金鳥(KINCHO)(113)
- ブランドをもっと見る
シリーズ
- おすだけベープ(3)
- お肌の虫よけ(3)
- その他(10)
- どこでもベープ(6)
- アリアース(3)
- アースノーマット(15)
- アース渦巻香(7)
- カトリス(4)
- ゴキファイタープロ(4)
- サラテクト(5)
- スキンベープ(3)
- ゼロノナイト(3)
- ダニアース(5)
- ダニコナーズ(4)
- バルサン(6)
- フマキラー(6)
- 虫こないアース(6)
- 虫コナーズ(14)
- 虫コロリ(15)
- 金鳥の渦巻(4)
- シリーズをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: 忌避剤・虫対策

室内用忌避剤 害虫ニゲール300ml
アフティ¥949税込¥1,0441個翌々日出荷植物が新芽や根などに生成する、害虫から身を守るための抵抗成分を、14種類の植物から抽出し独自にブレンドしたゲルタイプの置き型忌避剤です。 天然植物エキスを使用し、化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 お家で使いやすいミントの香りです。用途リビング・キッチン・和室や寝室・子供部屋などのコバエやダニの侵入を防ぎたい場所または忌避したい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個適合害虫コバエ・ダニ有効期間約3ヶ月(使用条件・環境により異なります)原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、天然ミントオイル(その他成分)界面活性剤・エタノール・デンプンゲル化剤・精製水利用場所屋内
透明捕虫テープ影丸くん 50枚入り
IVY¥5,190税込¥5,7091袋(50枚)当日出荷蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。 製品自体に誘因剤は含まれておりません。 ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング 工場等での害虫混入防止対策トラスコ品番492-8319RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8
紀陽除虫菊 忌避剤 ネコ専用侵入対策
紀陽除虫菊¥139税込¥1531個9日以内出荷庭などで使いやすい粒状です。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 猫が嫌がる植物由来成分用途庭・花壇まわり・家のまわり・駐車場などに。フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に。トラスコ品番431-7038
ムシポンMPR-01用捕虫カートリッジ 60日用
ベンハーはかり¥2,390税込¥2,6291個6日以内出荷ムシポン捕虫紙は有害物質を使用しておらず、虫を捕獲するのに最適な樹脂配合で製造されています。強力な粘着捕虫力で、足が一本触れただけの虫でも決して逃がしません。剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。適合機種MPR-01アズワン品番64-3542-57
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥52,900税込¥58,1901個3日以内出荷付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
アースノーマット 蚊とり黒ブタ 180日セット
アース製薬¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷光るしっぽ型スイッチがキュートなかわいい蚊とりブタ型ノーマット。ノーマットの使いやすさと安心感はそのままで、夏にぴったりのデザインです。 器具1個と、1日12時間使用で180日効果が続く、目・はな・のどに刺激の少ない低刺激・無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセットです。 【アースノーマットはここがスゴイ!】 しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。 アースノーマットのボトルであれば、どの種類でもご使用いただける器具です。(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した駆除システムです。)用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取り替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。成分流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×89×91使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン445.5mg/本適合害虫蚊成虫使用場所4.5畳~12畳の部屋使用期間180日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマット CS6(無香料)
パワーガード粒剤
フマキラー¥599~税込¥659~1個(250g)ほか5日以内出荷害虫退治と栄養補給をこれ1つで! 土にまくだけ、混ぜるだけ。 薄めたりする必要がなく、土にまくだけ・混ぜるだけで殺虫と肥料の効果で植物が元気に育ちます。 葉に付く虫も土に潜む虫も退治。 根から吸収された殺虫成分が植物のすみずみまで行き渡るため、葉や茎に付く害虫や土に潜む害虫から植物全体を守ることができます。 殺虫効果が1.5ヵ月持続。 使用後しばらく殺虫効果が持続し、1.5ヵ月害虫を予防します。 なす、きくのアブラムシに対する殺虫効果。気象条件等により、効果の期間は異なります。 肥料成分も配合。 バランスの良い肥料成分が、植え付け直後の苗の生育をサポートします。 イヤなニオイがしない。 有機リン系殺虫剤不使用でイヤなニオイがしないので、室内やベランダ等でも気兼ねなく使えます。適合害虫アブラムシ類、アオムシ、クロバネキノコバエ類、コガネムシ類幼虫、スジキリヨトウ適合作物キャベツ、ブロッコリー、きゅうり、ピーマン、なす、ミニトマト、えだまめ、きく、ガーベラ、ペチュニア、芝農林水産省登録第(号)第24575号(農薬)第107026号(肥料)剤形粒剤
イーボード(乾燥タイプ)50枚
SHIMADA¥5,798税込¥6,3781箱(50枚)4日以内出荷ブックタイプの粘着トラップで簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
ムシプレートEX
ニッソーグリーン¥699~税込¥769~1セット(10枚)6日以内出荷吊るすだけでプレートに害虫を誘引し、強力な粘着力により捕獲します。 乾燥・高温・低温下でも粘着力は変化しないので、長期間使用できます。 イエローはポリスチレン製のため、農薬等の水分が付着しても丸まらず、粘着力が低下しません。 ブルーは紙製のため、破棄しやすいです。 作業時に手が汚れにくい両面紙シート付です。また粘着成分量の調整により頭髪や服には付きにくくしました。 両面に粘着剤が加工してあるので、経済的です。利用場所屋外
壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,900税込¥26,2901個5日以内出荷暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色ウォームホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-70
デザイン捕虫器 Reflex
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥45,900税込¥50,4901個6日以内出荷から9日以内出荷店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚質量(kg)4.3直径(Φmm)200(スタンド部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)光源寿命5000時間
シロアリフォーム
金鳥(KINCHO)¥7,990税込¥8,7891本(500mL)4日以内出荷動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。用途シロアリの駆除仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。香り無臭適合害虫シロアリ外観白色の泡沫使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所利用場所屋内・屋外
マイクロジェット#740110-CE (噴霧機)
hockman¥229,000税込¥251,9001台3日以内出荷細かい粒子で奥まで届く! 小型軽量の電動ミスト機。質量(kg)約3.5直径(Φmm)220(タンク)タイプULV・ミスト兼用タンク容量(L)3.8寸法(縦×横)(mm)260×390吐出量(L/min)0~250利用場所屋内屋外両用
エアロング 本体+ポール(1.2m~3.6m)
4most¥37,900税込¥41,6901本3日以内出荷エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。適合害虫ハチ・スズメバチ等利用場所屋外伸縮サイズ(m)約1.2~3.6
熊よけホイッスル ひも付
コーワ(KOWA)¥569税込¥6261個当日出荷クマよけや防災、集合時の合図など幅広く使うことができます。リュックやベルトにつけたままでも使用できるコイルコード仕様です。取り付けるためのひも付きです。材質真鍮(クロームメッキ)、他全長(mm)50アズワン品番63-2590-08
電撃殺虫器
インセクトキール¥123,980税込¥136,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
ヘキサチン粘着ネズミ取りシートタイプ
立石春洋堂¥519税込¥5711個(2枚)当日出荷開いて置くだけでネズミがとれる! 波状粘着剤になっているので大きなネズミも逃しません。 ネズミがよく通る場所へ設置してください。 2枚入り。用途ネズミ用対象動物ネズミ
防鳥スピンアート ひし形
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷きれいな飾りでベランダ・住宅廻り・家庭菜園の鳥よけに!自然の風と形状による不規則な光の反射が、警戒心の強い鳥たちにアピール。デザイン性によりお庭や車庫のアクエントにも縦に複数連結してよりアピールを強くできます用途製品上部の小穴に丈夫な糸かロープを通して取付してください。 ベランダの物干し竿やお庭の枝木などに、害鳥からよく見える場所に設置してください。 光を乱反射させるため、日当たり・風当たりのよい場所に設置してください。色レインボーRoHS指令(10物質対応)対応対象動物鳥
ハトクリア
M.I.T¥48,900税込¥53,7901缶(4kg)9日以内出荷(1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。 (2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。 (3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。使用期限1年対象動物ハト
LED Luics用ランプ ショートタイプ
Luics¥13,980税込¥15,3781本当日出荷独自開発の捕虫用LEDランプです。トラスコ品番160-8058適合本体LC-C01幅(mm)226高さ(mm)17質量(g)47奥行(mm)17
活性式コナジラミ予察捕虫器
みのる産業¥23,900税込¥26,2901箱(10セット)4日以内出荷同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。 コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。 匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色の粘着シート×10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型
スタイルメイト 天然ハーブのダニよけチップ
白元アース¥399税込¥4391パック(12個)翌日出荷天然由来のダニよけ成分で、収納空間にダニを寄せつけにくくし、気になるニオイ※を消臭します。 防カビ、黄ばみ防止効果も。収納空間の容量に合わせてチップを入れるだけ!※汗臭・体臭・カビ臭アズワン品番65-0479-86使用期間約90日(季節や使用状況により異なります。)利用場所屋内![[電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128045-260615-02.jpg)
[電池式]蚊用殺虫剤(120日用)
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。用途蚊成虫の駆除又は忌避仕様カートリッジ1本付、電池式電池単3電池×6本(付属)有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
ハチ対策つるしっこ
つくし工房¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350取付方式吊り下げ表示内容スズメバチ注意
虫よけカオリングブレスレットタイプ 殺虫成分不使用
金鳥(KINCHO)¥509税込¥5601箱(5本)当日出荷アクセサリー感覚で使える!優しい花の香りの虫よけ。かわいい5種類の色と形状のブレスレットが入っています。分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。虫が嫌がる花の香り成分配合。殺虫成分は含みません。長さ調節ができるので、手首や足首にピッタリフィット。5本入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。水にぬれても効果は変わりません。皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリシリーズ虫よけカオリング香り花
捕虫灯飛散防止形
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥4,390税込¥4,8291個翌々日出荷トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
ティックカードコーム
飯塚カンパニー¥899税込¥9891個5日以内出荷ダニやノミを安全に取り除くカード型コームです。ダニの大きさに合わせてカードの3つの切込部を選んで除去します。材質プラスチック寸法(mm)100×73松吉医科器械コード24-6823-00
ムシクリン アリ用ガーデンエアゾール
イカリ消毒(1件のレビュー)¥599税込¥6591本(480mL)翌日出荷お家の周りの侵入を防ぎたい場所に噴霧して、アリの侵入を 約1ヶ月防ぎます。 お家の周りのアリや不快な虫に直接スプレーして駆除します。 アリを吹き飛ばさず1本で手軽に広範囲の処理ができます。有効成分ビフェントリン適合害虫アリ、シロアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ、ムカデ、タカラダニ有効期間約1ヶ月利用場所屋外
捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥30,900税込¥33,9901台当日出荷片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
ラットシールド交換用ブラシ
バーテック¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド専用の交換用ブラシです。ラットシールド(クマネズミ、ドブネズミ用)専用の交換用ブラシです。ネズミの種類(ハツカネズミ/クマネズミ・ドブネズミ)によって、2種類の毛丈からお選びください。質量(g)23対象動物ネズミ2018年トラスコ掲載ページ9 1082
アースシラミ・ダニ退治スプレー
アース製薬¥999税込¥1,0991個(250mL)翌々日出荷寝具やカーペットにスプレーするだけで簡単にシラミ駆除できます。一度の処理でシラミに対する駆除効果が約7日間持続!(使用環境により異なります。)成分【有効成分】フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v%【その他の成分】N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール、香料使用方法【用法・用量】●屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。●イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。【使用場面】ふとんに、まくらに、カーペットに、帽子に【シラミについて】ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。特に保育園、幼稚園や小学校で集団で発生するシラミはアタマジラミです。【シラミの感染経路】頭と頭が接触すること、身の回りの物(寝具・帽子・タオル・ブラシなど)を共有すること、衣類を他の人の物と重ねて置くことなどで感染が広がります。※清潔にしていても寄生されることがあります。【シラミの見つけ方】髪に付着している卵を探してみましょう。フケと紛らわしいですが、フケなら指でつまめばすぐ取れます。アタマジラミの卵の場合、固着していてなかなか取れません。特に耳の後ろや襟足は念入りにチェックしてください。【日頃の対策】(1)身のまわりのものを共用しない!(クシ・タオル・帽子・衣類・寝具など)プールなど水の中でうつることはありませんが、脱衣カゴの共用等で、衣類を介して感染する可能性があります。(2)寝具類はこまめに洗濯する!(3)洗髪を十分にし、スキンシップをかねて日頃から頭髪の観察をしましょう。容量250mL区分防除用医薬部外品品名ダニアースPs(f)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×220×48使用の目安屋内塵性ダニ類、シラミには、タタミやカーペット等の表面に30cmから50cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。イエダニ、ノミ、シラミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴射する。香りやさしいフローラルの香り適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミ効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、ノミ及びシラミの駆除使用場所ふとん、まくら、カーペット、帽子使用期間1週間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証番号ミックス・C015741販売名ダニアースPs(f)
アースガーデンT 葉を食べる虫退治
アース製薬¥989税込¥1,0881個(1000mL)翌日出荷安全性の高い有効成分で人気野菜に一年中使用できます。適合害虫コナジラミ類、アブラムシ類、シロイチモジヨトウ、マメシンクイガ、アワノメイガ、アオムシ、ワタアブラムシ、ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ノメイガ類、ヨトウムシ、ケムシ類、アゲハ類、カメムシ類、ウリノメイガ、シロイチモジマダラメイガ、アワヨトウ、コナガ、ウラナミシジミ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、チュウレンジハバチ、イラガ類、ツツジグンバイ、コアオハナムグリ、ダイズサヤタマバエ、マメノメイガ、ヘリグロテントウノミハムシ、アオバハゴロモ、ケシキスイ類、ミカンハモグリガ、ヨトウムシ類、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ
ダニ忌避剤ダニいや~ン
FPS¥1,990~税込¥2,189~1本(500mL)ほか5日以内出荷ダニの嫌がる環境を作る! タタミやカーペットに直接散布するだけ ダニを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず、衛生的です。 こんな所におすすめ! ペットがいる部屋、タタミ、布団、カーペット、車内など。ダニがいそうな場所に散布してください。ダニを寄せ付けない環境をつくり出します。 14種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス ・ミントエキス利用場所屋内
































![[電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128045-260615-02.jpg)