絞り込み
ブランド
- Luics
- EBM(江部松商事)(6)
- HS2(13)
- SHIMADA(17)
- SURE(石崎電機製作所)(13)
- みのる産業(5)
- インセクトキール(7)
- エスコ(7)
- オーム電機(3)
- サンエス(2)
- ハタヤリミテッド(6)
- ピオニーコーポレーション(14)
- フマキラー(5)
- ベンハーはかり(3)
- 岩崎電気(7)
- 日本エアーテック(2)
- 朝日産業(12)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- 板通(3)
- ブランドをもっと見る

交換シートluics-C用イエロー12枚入
Luics¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-C専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
LED捕虫器Luics S
Luics¥72,980税込¥80,2781台当日出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
LED Luics捕虫シート F用蛍光交換シート12P
Luics¥4,098税込¥4,5081セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。トラスコ品番160-8062適合本体LC-F01材質紙質量(g)340
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P
Luics¥4,398税込¥4,8381セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。適合本体LC-C01質量(g)180
交換シートluics-F用イエロー12枚入
Luics¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-F専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P
Luics¥5,998税込¥6,5981セット(12枚)当日出荷SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。トラスコ品番160-8065適合本体LC-S01材質石灰質量(g)510
LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12P
Luics¥4,698税込¥5,1681セット(12枚)当日出荷強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。トラスコ品番160-8066適合本体LC-S01材質紙質量(g)510アズワン品番64-8592-06
交換シートluics-S/H用イエロー12枚入
Luics¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。用途luics-S/H専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
LED Luics用ランプ ショートタイプ
Luics¥13,980税込¥15,3781本当日出荷独自開発の捕虫用LEDランプです。トラスコ品番160-8058適合本体LC-C01幅(mm)226高さ(mm)17質量(g)47奥行(mm)17
LED捕虫器Luics C
Luics¥30,980税込¥34,0781台当日出荷捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED
LED Luics用ランプ ロングタイプ
Luics¥22,980税込¥25,2781本欠品中独自開発の捕虫用LEDランプです。トラスコ品番160-8063適合本体LC-F01、LC-S01幅(mm)400高さ(mm)17質量(g)84奥行(mm)17アズワン品番64-8592-01
luics-H専用壁掛ユニット
Luics¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷吊り下げ/壁掛け。アルミ製の軽量タイプで、天井からの吊り下げや壁掛けが可能な業務用捕虫器です。アルミ素材で目立たずに設置できます。捕虫用LED。捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。捕獲力ばつぐん。粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。ムシをしっかり捕獲し、逃しません。薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。捕獲可能な害虫(一例)。飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ 等)。捕獲能力は設置環境によって変動する場合があります。付属品本体 ・専用UV-LED ロング ・専用粘着シート2枚・吊り下げ用チェーン2本(全長 565mm)・ACアダプター(コード長1.8m)*オプション品:壁掛け用金具質量(kg)約1.3色シルバー(アルミ)電圧(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)10交換目安【ランプ】約20000時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74適合ランプ専用UV-LED ロング