230件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P Luics

    LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P

    Luics
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(12枚)
    当日出荷
    強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
    適合本体LC-C01質量(g)180
  • 捕虫テープIC-10A ピオニーコーポレーション

    捕虫テープIC-10A

    ピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質紙寸法(mm)413×50質量(g)360
  • ウルトラベープPRO1.8セット Tセット フマキラー

    ウルトラベープPRO1.8セット Tセット

    フマキラー
    ¥37,900税込¥41,690
    1セット
    5日以内出荷
    優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
    用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8729質量(kg)1.8電源単一乾電池4本(付属)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷
    仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970アズワン品番8-5002-01
  • 交換シートluics-F用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-F用イエロー12枚入

    Luics
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-F専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • 捕虫器 ムシポン ポケットタイプ 朝日産業

    捕虫器 ムシポン ポケットタイプ

    朝日産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    前モデルとの比較。直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン。ランプの寿命が8000時間⇒4万時間。超反射リフレクター採用
    仕様捕虫方法:捕虫テープ適合捕虫紙:s-8トラスコ品番698-2004セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本幅(mm)410高さ(mm)357タイプ50/60奥行(mm)171電源(V)100消費電力(W)5電源コード(m)1.5誘虫ランプLT8BL/5-MP誘引方式LED
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    11日以内出荷
    LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間
  • ペタット(ビニタイなし) アグリセクト

    ペタット(ビニタイなし)

    アグリセクト
    ¥729税込¥802
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
    用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。仕様紙製 両面糊 剥離紙付寸法(cm)10×25
  • コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用 みのる産業

    コナジー薬液 コナジラミ捕虫器専用

    みのる産業
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。
    用途害虫をおびき寄せる仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット質量(g)100(本体のみ)寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5設置方法約100m2(10m×10m)に1台
  • ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG ピオニーコーポレーション

    ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG

    ピオニーコーポレーション
    ¥55,900税込¥61,490
    1台
    3日以内出荷
    360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
    用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
  • 壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁付けインテリア捕虫器 hidamari キャラメル

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    6日以内出荷
    暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
    用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色キャラメル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-69
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,900税込¥61,490
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
  • LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P Luics

    LED Luics捕虫シート S用LIMEX交換シート12P

    Luics
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(12枚)
    当日出荷
    SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
    トラスコ品番160-8065適合本体LC-S01材質石灰質量(g)510
  • LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12P Luics

    LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12P

    Luics
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(12枚)
    当日出荷
    強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
    トラスコ品番160-8066適合本体LC-S01材質紙質量(g)510アズワン品番64-8592-06
  • 捕虫器 G-201 ピオニーコーポレーション

    捕虫器 G-201

    ピオニーコーポレーション
    ¥29,900税込¥32,890
    1台
    当日出荷
    オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
    用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)26有効面積(m2)40~60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
  • フレキシブル捕虫器 Luics-F 交換シート SHIMADA

    フレキシブル捕虫器 Luics-F 交換シート

    SHIMADA
    ¥4,180税込¥4,598
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    適合luicsFトラスコ品番819-4098シートサイズ(mm)385×137
  • 電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球 ハタヤリミテッド

    電撃!蚊チッと 交換用蛍光灯電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    電撃!蚊チッとDGK-1H用の蛍光灯電球です。
    適合DGK-1H
  • BLランプ プリンス電機

    BLランプ

    プリンス電機
    ¥529~税込¥582~
    1個
    7日以内出荷
    捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
  • ソーラー電撃殺虫器 平城商事

    ソーラー電撃殺虫器

    平城商事
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    お庭、果樹園、畑、店鋪どこでも設置可能。付属のUSB充電ケーブル利用で光が届かない場所でも利用可能。別売りの延長コード5mを利用で、ソーラーなど電源から離れた場所でも利用可能。
    用途電源不要。太陽光でしっかり虫対策。材質ABS・PVC・金属質量(g)本体:2800・ポール300電圧(V)グリッド:4500定格電力(W)20電球3個波長(nm)365使用時間10~14時間※フル充電の場合充電時間ソーラー:6~8時間、USB:4~5時間本体サイズ(mm)W570×D180×H950(ポール除いた場合:W570×D180×H290)対象害虫カメムシ・ユスリカ・コガネムシ・コバエ・蛾(小型)・蚊などソーラーパネル出力6V 20Wバッテリー容量(mAh)10000防水性IP65入力電圧DC6V
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormL

    HS2
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    スタンド型光式捕虫器GlowwormLの捕虫用蛍光ライトです。
    ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL
  • 交換シートluics-S/H用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-S/H用イエロー12枚入

    Luics
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-S/H専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • 捕虫器用粘着シート(10枚入り) ノウキナビプラス

    捕虫器用粘着シート(10枚入り)

    ノウキナビプラス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    本製品は、ノウキナビプラスLED誘引捕虫器FH6803専用の交換用粘着シートです。紫外線に強い接着剤と高耐久な基材を使用し、飛翔昆虫を効率よく捕獲します。・無毒で安全性の高い素材を使用。・最大約3ヶ月間持続する強力な粘着力。・交換時に虫が飛散しにくい構造
    用途シートの交換は簡単に行えます。1. 捕虫器の電源を切り、安全を確認します。2. カバーを開け、古い捕虫紙を取り外します。3. 新しい捕虫紙の剥離紙を剥がし、指定の位置にセットします。4. カバーを元に戻し、電源を入れてください。材質粘着剤および二重段ボール質量(g)93入数(枚)10寸法(cm)42.5×24.5
  • LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ

    朝日産業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    11日以内出荷
    フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
    用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P
  • 捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

    朝日産業
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
  • 防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360 サンエス

    防蛾灯 サンビネックスライト ストレート360

    サンエス
    ¥58,480税込¥64,328
    1台
    7日以内出荷
    紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
    用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光長さ(mm)980XΦ39質量(g)550消費電力(W)24ケーブル長(m)5全光束(Lm)4500入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 防蛾灯 サンビネックスライト ストレート サンエス

    防蛾灯 サンビネックスライト ストレート

    サンエス
    ¥26,780税込¥29,458
    1台
    7日以内出荷
    ・虫が好む紫外線の光をカット・軽量設計(本体300g)・AC100V電源内蔵・付属の固定金具で簡単に設置・LED照明のため環境に優しい・屋外用照明(IP65相当)
    用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光寸法(mm)580×41×28質量(g)300消費電力(W)24ケーブル長(m)1.5全光束(Lm)1700入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED ブロードウォッチ

    ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED

    ブロードウォッチ
    ¥2,790税込¥3,069
    1台
    4日以内出荷
    吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
    用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8
  • ムシポンMPR-01用捕虫カートリッジ 60日用 ベンハーはかり

    ムシポンMPR-01用捕虫カートリッジ 60日用

    ベンハーはかり
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    6日以内出荷
    ムシポン捕虫紙は有害物質を使用しておらず、虫を捕獲するのに最適な樹脂配合で製造されています。強力な粘着捕虫力で、足が一本触れただけの虫でも決して逃がしません。剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
    適合機種MPR-01アズワン品番64-3542-57
  • 壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥52,900税込¥58,190
    1個
    3日以内出荷
    付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
  • イーボード(乾燥タイプ)50枚 SHIMADA

    イーボード(乾燥タイプ)50枚

    SHIMADA
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    ブックタイプの粘着トラップで簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。
    寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
  • 壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォームホワイト

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    5日以内出荷
    暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
    用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色ウォームホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-70
  • 壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォルナット 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    壁付けインテリア捕虫器 hidamari ウォルナット

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    5日以内出荷
    暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
    用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です質量(kg)0.6色ウォルナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120有効面積(m2)15~30誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯光源寿命20000時間アズワン品番64-5226-68
  • デザイン捕虫器 Reflex 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    デザイン捕虫器 Reflex

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
    用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚質量(kg)4.3直径(Φmm)200(スタンド部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)光源寿命5000時間
  • LED luics-P交換用紙製イエローシート SHIMADA

    LED luics-P交換用紙製イエローシート

    SHIMADA
    ¥3,600税込¥3,960
    1セット
    当日出荷
    材質紙色蛍光イエロー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)
  • LED luics-S交換用紙製シルバーシート SHIMADA

    LED luics-S交換用紙製シルバーシート

    SHIMADA
    ¥4,800税込¥5,280
    1セット
    当日出荷
    材質紙色シルバー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    ¥123,980税込¥136,378
    1個
    3日以内出荷
    有効面積100~200平米
    仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
  • LED Luics用ランプ ショートタイプ Luics

    LED Luics用ランプ ショートタイプ

    Luics
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    独自開発の捕虫用LEDランプです。
    トラスコ品番160-8058適合本体LC-C01幅(mm)226高さ(mm)17質量(g)47奥行(mm)17
  • 活性式コナジラミ予察捕虫器 みのる産業

    活性式コナジラミ予察捕虫器

    みのる産業
    ¥23,900税込¥26,290
    1箱(10セット)
    4日以内出荷
    同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。 コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。 匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
    用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色の粘着シート×10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型
  • [電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ

    [電池式]蚊用殺虫剤(120日用)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
    用途蚊成虫の駆除又は忌避仕様カートリッジ1本付、電池式電池単3電池×6本(付属)有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
  • 捕虫灯飛散防止形 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯飛散防止形

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器