絞り込み
ブランド
有効面積(m2)
消費電力(W)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
219件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    有効面積60~100平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)
  • [EA941B-151用] 粘着シート(12枚) エスコ

    [EA941B-151用] 粘着シート(12枚)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個(12枚)
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×100×5入数12枚
  • 活性式コナジラミ予察捕虫器 みのる産業

    活性式コナジラミ予察捕虫器

    みのる産業
    23,900税込26,290
    1箱(10セット)
    4日以内出荷
    同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。 コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。 食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。 また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。 匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
    用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・付属品黄色の粘着シート×10枚質量(g)100(本体のみ)全幅W×全高(mm)Φ170×155設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安設置形態吊り下げ型
  • 捕虫灯飛散防止形 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯飛散防止形

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    4,390税込4,829
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番828-0195適合機種MP-3000T・3000Kシリーズ、MP-301シリーズ質量(g)150光源色ブルー
  • 捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MPX-2000K-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほかトラスコ品番826-6711質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)捕虫紙S-201個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MPX-2000SDX

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    8日以内出荷
    虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。 蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果) 片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)3.1タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用) エスコ

    AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

    エスコ
    169,500税込186,450
    1個
    翌日出荷
    用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
  • トルンダーZ用捕虫フィルム 板通

    トルンダーZ用捕虫フィルム

    板通(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1セット(12枚)
    当日出荷
  • ムシポン MPX-7000DXAA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000DXAA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    36,900税込40,590
    1台
    当日出荷
    両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6720種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.7タイプ両面誘引型・両面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポン MPX-7000 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1台
    翌々日出荷
    20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6716種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.2タイプ両面誘引型・目隠しなし定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-48
  • 電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)トラスコ品番455-7450質量(kg)15.5電源(V)単相100コード長さ(m)1.8安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)有効面積(m2)150~300誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz電流(mA)16設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上定格二次電圧(V)7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    39,900税込43,890
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    90日間自動巻き取りタイプです。 粘着力が持続し羽虫の捕獲に優れております。 粘着力が低下せず、液ダレしないムシポン専用強力のりを使用しています。
    用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業にトラスコ品番132-0274適合機種MPR-01材質ポリエチレン、紙質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトクリン捕虫紙 EBM(江部松商事)

    オプトクリン捕虫紙

    EBM(江部松商事)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番133800
  • 電撃殺虫器 屋内用 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋内用

    SURE(石崎電機製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
    用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)20~50誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormM

    HS2
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。
    用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL色(本体)レッド本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormL

    HS2
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    スタンド型光式捕虫器GlowwormLの捕虫用蛍光ライトです。
    ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL
  • マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2

    マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ

    HS2
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用粘着紙シートです。
    材質蛍光イエロー
  • マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2

    マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ

    HS2
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用延長コードです。
  • マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2

    マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ

    HS2
    14,380税込15,818
    1個
    5日以内出荷
    農業用LED光式捕虫器Glowwormアグリの専用LEDです。
    消費電力(W)6入力AC100V (50Hz/60Hz)LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL
  • マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ HS2

    マグネット付光式捕虫器Glowwormアグリ

    HS2
    34,780税込38,258
    1台
    4日以内出荷
    本体背面に取付られたマグネットで、金属部なら何処でも取付可能。捕虫器同士を専用延長コードで連結出来るので、電源一箇所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には、専用捕虫紙を用いるので、無音、無臭の商品です。製造工場、倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場など、ささまざまな場所に使用できます。ユスリカ、ハエ、トビケラ、メイガ、カメムシ等の飛翔虫に効果的です。
    用途捕虫器付属品捕虫用粘着紙3枚、電源コード3.5m1本仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)1.1【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)PET樹脂(一部ABS樹脂)、フェライト磁石消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)17000入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50~100LED【捕虫用LED】WP-AG-LE LT20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×145×75
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormM

    HS2
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    本体背面に取り付けられたマグネットで、金属部ならどこでも取付可能です。捕虫器同士を専用延長コードで連結できるので電源一か所で使用可能です。20W直管サイズの捕虫器では、天井からの吊り下げ、壁へのビス打ち以外の新たな設置方法を可能にしました。捕虫には専用捕虫紙を用いるので無音・無臭の商品です。製造工場や倉庫、農業ビニールハウス、農業温室、選果場などさまざまな場所で使用できます。捕虫効果範囲は約25m2(約7坪)です。
    用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)3【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)消費電力(W)10寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】138×385定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)25ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL10BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×458×185
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormM

    HS2
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    スタンド型光式捕虫器GlowwormMの捕虫用蛍光ライトです。
    ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormM HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormM

    HS2
    4,498税込4,948
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    スタンド型光式捕虫器GlowwormMの専用粘着紙シートです。
    【紙】蛍光イエロー
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormL

    HS2
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    スタンド型光式捕虫器GlowwormLの専用粘着紙シートです。
    【紙】蛍光イエロー
  • スタンド型光式捕虫器GlowwormL HS2

    スタンド型光式捕虫器GlowwormL

    HS2
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    スタンド型の捕虫器です。捕虫方法は、捕虫器の内側に取り付けた粘着紙シートで行うため、捕獲した虫は見えません。音も臭いも出さないので、店舗やオフィスやご利用いただけます。専用粘着紙シート交換は、捕虫器上部から抜き差しするだけで、とても簡単に交換できます。
    用途捕虫器仕様粘着紙方式材質【粘着紙】紙質量(kg)6.7【粘着紙】蛍光イエロー材質(本体)消費電力(W)20寸法(幅W×高さH)(mm)【粘着紙】145×600定格寿命(時間)4300入力AC100V (50Hz/60Hz)有効面積(m2)50ライト種類【捕虫用蛍光ライト】FL20BL本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×844×231
  • カラートラップ HS2

    カラートラップ

    HS2
    1,198税込1,318
    1セット(20枚)
    5日以内出荷
    害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。
    用途コナジラミ類、アザミウマ類、ハエ類、アブラムシ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270イエロー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250
  • カラートラップ HS2

    カラートラップ

    HS2
    1,198税込1,318
    1セット(20枚)
    5日以内出荷
    害虫が好む色に誘引し、高い粘着力により捕まえます。薬剤を使用していないので無害です。穴の部分の先端を折り曲げることで粘着シート取付部分の強度向上を図っています。吊下げ部を二つ折りにして強化しており、紙質の弱点である千切れなどの破損が少ないです。
    用途アザミウマ類、ハエ類の捕虫器材質【台紙】紙寸法(mm)100×270ブルー取付方式吊下げ部二つ折り方式範囲(mm)【粘着剤塗布】100×200粘着剤ポリイソブチレンを主体とする極主粘着剤取付間隔(cm)250
  • 交換シートluics-S/H用イエロー12枚入 Luics

    交換シートluics-S/H用イエロー12枚入

    Luics
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薬剤不使用の業務用粘着剤で強力捕獲。黄緑に発光。12枚入。
    用途luics-S/H専用交換シート。外部からの侵入飛翔昆虫に。
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)15.4仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5電源プラグ1.8m付適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
  • LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 ノウキナビプラス

    LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属

    ノウキナビプラス
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。
    用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業

    LED式捕虫器 ムシポン ポケット4

    朝日産業
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
    付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本幅(mm)410質量(kg)2.1高さ(mm)350奥行(mm)171電源(V)100・50Hz/60Hz消費電力(W)5LEDランプLT8BL/5-MP-Pランプ寿命40,000時間適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
  • 捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201シリーズ

    ピオニーコーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
    用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
  • 捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)

    朝日産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式
  • 捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

    朝日産業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54
  • TOKIWAムシブロックマットライト 登喜和工業

    TOKIWAムシブロックマットライト

    登喜和工業
    1,608税込1,769
    1個
    4日以内出荷
    【冷蔵庫下や食器棚、下駄箱等のムシをブロック!】。置くだけで防虫!好きなサイズにカットできて便利な虫よけマット。◆抜群の忌避効果。アース製薬のムシブロックインキを使用した、接触型忌避材です。◆1年間効果持続。水や石鹸で洗浄しても忌避効果はかわりません。◆高い安全性。ムシも殺せない忌避剤のため安全。有効成分は揮散しないため周囲を汚染しません。
    寸法(mm)600×320×0.2材質(本体)PET
  • AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用) エスコ

    AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)

    エスコ
    74,500税込81,950
    1台(1台)
    翌々日出荷
    屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。
    材質本体:鋼板寸法(mm)244×225(H)質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8有効面積(m2)20~40定格二次電圧(V)2700入力電流(A)50Hz:0.44A 60Hz:0.34A短絡電流(mA)二次:50Hz:18 60Hz:15蛍光灯20W×1本(環形)高さ(m)取付:地上1.8以上入力電力(W)50Hz:27 60Hz:23
  • 徳用ペタット(ビニタイなし) アグリセクト

    徳用ペタット(ビニタイなし)

    アグリセクト
    27,980税込30,778
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。
    用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。仕様紙製 両面糊 剥離紙付寸法(cm)10×25入数1ケース500枚入り(250枚×2袋)
  • クリーントラップ 虫くる ピオニーコーポレーション

    クリーントラップ 虫くる

    ピオニーコーポレーション
    26,730税込29,403
    1個
    5日以内出荷
    本体ステンレスSUS304です。 気になるところに持って行っておくだけの捕虫器です。 ランプはLEDランプで寿命は約20000時間です。
    仕様●サイズ:W142/D142/H240(mm)●材質:ステンレスSUS304●重量:1.3kgアズワン品番67-5224-79
  • 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC)

    光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王

    リンテック(LINTEC)
    310,000税込341,000
    1式
    6日以内出荷
    飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
    用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
  • 捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ ベンハーはかり

    捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ

    ベンハーはかり
    29,900税込32,890
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)100(50/60Hz)有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)捕虫紙S-20 2個

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器