絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(13)
- カネテック(68)
- スーパーツール(20)
- TRUSCO(20)
- SSPOWER(9)
- シンワ測定(7)
- 下西製作所(7)
- SK11(7)
- ニューストロング販売(6)
- 土牛(6)
- KTC(4)
- 菱小(4)
- エスコ(3)
- マグネテックジャパン(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Strong Tool(2)
- はくでん(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有
マグネテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター
マグネテックジャパン¥189,800税込¥208,7801個61日以内出荷L型配管部に適したマグネットです。比較的軽量で扱いやすいタイプです。様々な場面でご利用いただけます。アウターパイプ対応、根本R対応。日本製用途液体(湿式)材質磁場部SUS316Lその他SUS304寸法(mm)L-1 80、L-2 280仕上バフ#400耐熱温度(℃)125材質(磁石)ネオジム系希土類磁石接続径1.5S表面磁束密度(T)1
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置
ダイナミックツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスティック
東安¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません。2.小型で持ち運びが簡単、。吊り下げて保管することもできます。3.伸縮設計用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!。延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、。黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346質量(g)約36型番メーカー:TW-TM114切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。入数1本赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)
小型マグネットフィルター マイクロマグ
パル[切削工具]¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
マグネットクリアストレーナー
テクノプラン¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から52日以内出荷導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304処理量目安:5m/s以下
かっくんマグスティック ロング
土牛¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷型枠内の鉄くず回収に!磁気センサーの動作確認に。最長2M。先端部の角度が変えられる。全長(mm)320~2040品番ロング #2000シャフト9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ全質量(g)200
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
マグネットバー
菱小¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
マグネットプレート
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
ハンディホルダ HMPシリーズ
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ
カネテック¥10,980税込¥12,0781台当日出荷マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。用途マシニングにも対応トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])24.5(2.5)
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
カネテック¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。用途上部ワークサポーターも対応可能トラスコ品番166-1699質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプ球状(SR50)
645mmマグネットピックアップ(ライト付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
格子マグネットハウジング付
スーパーツール¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個3日以内出荷パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。材質SUS304取付け方法全周溶接マグネットSUS316L表面仕上げバフ#400表面磁束密度(T)1(10000G)
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットバー
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
サニタリーマグネット十字管
スーパーツール¥999,800~税込¥1,099,780~1個3日以内出荷ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304仕上バフ#400
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥449,800~税込¥494,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
サニタリーマグネット角型格子
スーパーツール¥399,800~税込¥439,780~1個3日以内出荷から31日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質マグネット枠:SUS304寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
サニタリーマグネットストレート
スーパーツール¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
サニタリーマグネットL型エレメント
スーパーツール¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
マグネットクリーナ Φ80
SSPOWER¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)660-1080吸着力(N)49吸着面寸法(Φmm)80
タンク清掃用プレートマグネット
カネテック¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷トラスコ品番125-6730材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)120高さ(mm)23奥行(mm)93表面磁束密度(T)0.15
二重管式マグネットバーグリップ付き
下西製作所¥99,980税込¥109,9781本欠品中仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3834材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.4
二重管式マグネットバーグリップ付き
下西製作所¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3833材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.3
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
防水型マグハンド
カネテック¥32,980税込¥36,2781台当日出荷液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
マグネット ピクアップツール
Strong Tool¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂吸着力(N)6マグネット部寸法(mm)8
防水型マグハンド
カネテック¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
超高磁力マグネット棒(二重管)
カネテック¥96,980~税込¥106,678~1個16日以内出荷二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
超高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥549,800税込¥604,7801個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
耐熱高磁力角格子形マグネット
カネテック¥549,800~税込¥604,780~1個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
耐熱高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥599,800税込¥659,7801個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上








![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)