絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 磁選機器

205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップツール はくでん

    ピックアップツール

    はくでん
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    先端はマグネットと切り替え可能なライトが搭載されています。先端部分は直径14mmと、狭い空間に落ちた金属部品等を回収することができます。
    全長(mm)(最大)840、(最小)190直径(Φmm)マグネット部分:14
  • LEDマグネットバー SK11

    LEDマグネットバー

    SK11
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ吸着力最大800g
  • ハンドマグネットクリーナー TRUSCO

    ハンドマグネットクリーナー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)160-540吸着力(N)4.4吸着面寸法(Φmm)6
  • サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
  • ハンドマグネット カネテック

    ハンドマグネット

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
    用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。トラスコ品番808-6004質量(kg)1.9kg外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170吸着力250N(25kgf)吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
  • マグネットピックアップツール ライト付き BAHCO(バーコ)

    マグネットピックアップツール ライト付き

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。
    用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。仕様LEDライト付きトラスコ品番356-0201材質本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂全長(mm)200~820質量(g)100電源ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属)吸着力(N)33マグネット部寸法(mm)Φ18.6
  • セーフティガイドマグネット 菱小

    セーフティガイドマグネット

    菱小
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    ・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着。・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
    用途・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用。・鋼板と距離を保ちながら搬送できる寸法(mm)L=1006、W=55、D=55質量(kg)約 1.0シャフトカーボン番号ストック:S9421059寸法A(°)91.7吸着力(N/cm2[kgf/cm2])最大約981[100]使用磁石ネオジウム磁石
  • マグネット棒鉄粉クリーナ カネテック

    マグネット棒鉄粉クリーナ

    カネテック
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
    適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
  • 三角Rマグネットバー マグネットプラン

    三角Rマグネットバー

    マグネットプラン
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
    材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCO

    ハンドマグネット(キャスター付)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
  • 雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック

    雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
    用途4極なら横型マシニングにも対応トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])49(5)
  • 雷靭具用オプション品上部ワークサポーター カネテック

    雷靭具用オプション品上部ワークサポーター

    カネテック
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    異形ワークにも幅広く対応します。
    用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
    用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
  • 3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ) エスコ

    3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    仕様フレキシブルシャフト全長(mm)1390吸着能力(kg)3.6kg
  • 645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ

    645mmマグネットピックアップ(ライト付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
  • 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール

    樹脂成型機用角型格子マグネット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
  • マグネットバー スーパーツール

    マグネットバー

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • スーパーサニタリーマグバー スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
  • プレートマグネットフラット型 カネテック

    プレートマグネットフラット型

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から36日以内出荷
    取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
    用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
  • 磁性材料 二六製作所

    磁性材料

    二六製作所
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
  • 小型マグネットプレート カネテック

    小型マグネットプレート

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
  • 角格子形マグネット カネテック

    角格子形マグネット

    カネテック
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
    用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55吸着力(N)-
  • マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
    用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。トラスコ品番337-7261全長(mm)900質量(g)930径(Φmm)(マグネット)25吸着力(N)28
  • 柄付ハンドマグネット TRUSCO

    柄付ハンドマグネット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
  • ハンドリフト TRUSCO

    ハンドリフト

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
  • 丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック

    丸形格子形マグネット KGM-CF型

    カネテック
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
    表面最大磁束密度(ガウス)1600
  • 伸縮式マグネット棒 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式マグネット棒

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
  • サニタリーマグネット棒 カネテック

    サニタリーマグネット棒

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。
    用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
  • 粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無 マグネテックジャパン

    粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無

    マグネテックジャパン
    31,980税込35,178
    1本
    26日以内出荷
    高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製
    用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
  • 粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有 マグネテックジャパン

    粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有

    マグネテックジャパン
    33,980税込37,378
    1本
    26日以内出荷
    高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製
    用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
磁選機器