絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

スリムアンテナ式ピックアップツール
S-ROAD(16件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。材質(本体)真鍮・クロームメッキ吸着力0.45lb/200g本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1931全長(mm)130~645質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
マグネット棒
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マグネットエクテンシブルバー 用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。用途金属拾い。トラスコ品番320-0434全長(mm)133~556質量(g)27径(Φmm)(マグネット)11.0吸着力(N)15
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮全長(mm)153~475質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
棒状マグネット
シンワ測定¥399~税込¥439~1組(2本)当日出荷NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
高磁力マグネット棒
カネテック¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から20日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
サニタリーマグネット棒(強力型)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581箱3日以内出荷頭がΦ13と大径です。落ちたネジ等を拾うのに便利です。伸縮最大610・最小139です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9918材質マグネット:ネオジム、本体:ステンレス(SUS304)幅(mm)13全長(mm)139~610高さ(mm)139奥行(mm)13吸着力(N)12.5マグネット部寸法(mm)径13RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)13
マグネット棒
カネテック¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。タイプ標準形直径(Φ)Φ25mmタップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ
カネテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。用途4極なら横型マシニングにも対応トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])49(5)
雷靭具用オプション品上部ワークサポーター
カネテック¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷異形ワークにも幅広く対応します。用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
ハンディサポートジャッキ雷靭具
カネテック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
二重管式マグネットバーグリップ付き
下西製作所¥85,980税込¥94,5781本当日出荷仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
スーパーサニタリーマグバー(0.8T)
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
ニューストロング販売¥28,980税込¥31,8781本当日出荷手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。トラスコ品番337-7261全長(mm)900質量(g)930径(Φmm)(マグネット)25吸着力(N)28
伸縮式マグネット棒
INSIZE(インサイズ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)寸法(長さ)外装パイプ:95直径(Φ)外装パイプ :25密度表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))使用環境温度上限(℃)80材質(パイプ)外装:SUS304表面仕上げ外装パイプ :#400 バフ仕上
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)寸法(長さ)外装パイプ:592直径(Φ)外装パイプ :25密度表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))使用環境温度上限(℃)80材質(パイプ)外装:SUS304表面仕上げ外装パイプ :#400 バフ仕上
ハンディサポートジャッキ雷靭具
カネテック¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無
マグネテックジャパン¥31,980~税込¥35,178~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有
マグネテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
三角Rマグネットバー
マグネットプラン¥39,980~税込¥43,978~1本16日以内出荷三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
マグネットバー
菱小¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ
カネテック¥10,980税込¥12,0781台当日出荷マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。用途マシニングにも対応トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])24.5(2.5)
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
カネテック¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。用途上部ワークサポーターも対応可能トラスコ品番166-1699質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプ球状(SR50)
645mmマグネットピックアップ(ライト付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
格子マグネットハウジング付
スーパーツール¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個3日以内出荷パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。材質SUS304取付け方法全周溶接マグネットSUS316L表面仕上げバフ#400表面磁束密度(T)1(10000G)
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットバー
スーパーツール¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
マグネット用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら